| |
|
| Artikel-Nr.: 3517A-67566293 Herst.-Nr.: 14679223 EAN/GTIN: 4251433918677 |
| |
|
| | |
| LED-Bodeneinbauleuchte 14679223 LED-Bodeneinbauleuchte. Einbaumontage, Bodenmontage Montageart: Einbaumontage, Montageort: Bodenmontage, Anzahl der Leuchtmittel / Fassungen: 1.0 Stk. Weitere Informationen: | | Energieeffizienzklasse der Lichtquelle nach EU-Richtlinie 2019/2015: | nicht erforderlich | Mit Leuchtmittel: | ja | Geeignet für Leuchtmittelanzahl: | 1 | Gehäusefarbe: | Edelstahl | Konstant-Lichtstrom-Regelung: | nein | Farbtemperatur einstellbar: | nein | Lichtstrom einstellbar: | nein | Ausstrahlungswinkel einstellbar: | nein | Elektrischer Anschluss mit Stecksystem: | nein |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (5) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | Lager 3517 | | | | | | Frei Haus | ab € 217,74* | € 268,04* | | | | | | 21 Tage | | | | | € 4,95* | ab € 217,78* | € 268,65* | | | | | | | | | | Frei Haus | ab € 220,85* | € 270,23* | | | | | 17 Tage | | | | | € 5,90* | ab € 232,15* | € 280,34* | | | | | 19 Tage | | | | | € 5,90* | ab € 246,14* | € 296,20* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 3517 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 3517 | | Versand: Lager 3517 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,46* | | ab € 150,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|