| |
|
| Artikel-Nr.: 6232-8118449 Herst.-Nr.: 14679223 EAN/GTIN: 4251433918677 |
| |
|
| | |
| LED-Bodeneinbauleuchte. Einbaumontage, Bodenmontage Montageart: Einbaumontage, Montageort: Bodenmontage, Anzahl der Leuchtmittel / Fassungen: 1.0 Stk. Gehäusefarbe: Edelstahl, Geeignet für Lampenleistung: -...- W, Nennspannung: -...- V, mit Leuchtmittel: true, Geeignet für Leuchtmittelanzahl: 1, Farbtemperatur: -...- K, LED-Nennstrom bei Konstantstrom: -...- mA, Farbtemperatur einstellbar: nein, Lichtstrom einstellbar: nein, Ausstrahlungswinkel einstellbar: nein Weitere Informationen: | | Hersteller: | Brumberg-Leuchten GmbH & Co. KG | Produkt Typ: | 14679223 | Ident Code: | 14679223 |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (5) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | Frei Haus | ab € 217,74* | € 268,04* | | | | | 21 Tage | | | | | € 4,95* | ab € 217,78* | € 268,65* | | | | | | | | | | Frei Haus | ab € 220,85* | € 270,23* | | | | | 17 Tage | | | | | € 5,90* | ab € 232,15* | € 280,34* | | | | Lager 6232 | | | | | | € 5,90* | ab € 246,14* | € 296,20* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 6232 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 6232 | | Versand: Lager 6232 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,90* |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6232 | | | Zeitraum: | innerhalb von 10 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 9,50* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|