Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

SILVYN-HFX-1""- 26,5X33,1-BK-30M 64400240


Menge:  Meter  
Produktinformationen
Schutzschlauch, Innen-Ø 26.5 mm, Außen-Ø 33.1 mm, BR 170 mm, PUR/Stahl, schwarz,
Schutzschlauch, Innen-Ø 26.5 mm, Außen-Ø 33.1 mm, BR 170 mm, PUR/Stahl, schwarz,
Artikel-Nr.:
     3517A-67651225
Hersteller:
     Lapp Kabel
Herst.-Nr.:
     64400240
EAN/GTIN:
     4044773280357
Suchbegriffe:
Elektroinstallationsrohr
Elektrorohr
Kabel-Rohr
Kabel-Schutzrohr

SILVYN-HFX-1""- 26,5X33,1-BK-30M 64400240

Metall-Schutzschlauch mit Mantel SILVYN® HFX 1'' 26.5X33.1 BK 30M
Metall-Schutzschlauch mit Mantel
Innendurchmesser: 26.5mm
Aussendurchmesser: 33.1mm
Nenngröße: 1
Stahl
Halogenfrei
UV-beständig
Anwendungsgebiete: Papierindustrie
Im Freien
Maschinenbau
Bahnanwendungen
Mess-, Steuer- und Regeltechnik
Nutzen: Schlagfest
Robust
Erhöht beständig gegenüber Öl, Benzin, Säuren und Fetten
Flüssigkeitsdicht
Abriebschutz
Weitere Informationen:
Nenndurchmesser:
1 mm
Außendurchmesser:
33,1 mm
Innendurchmesser:
26,5 mm
Werkstoff:
Stahl
Oberflächenschutz:
sonstige
Ummantelungswerkstoff 1. Schicht:
sonstige
Ummantelungswerkstoff 2. Schicht (äußere):
ohne Ummantelung
Einsatztemperatur:
-45..105 °C
Biegeradius, statisch:
120 mm
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Angebote (6)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 3517
30
Frei Haus
ab € 30,769*
€ 30,769*
21 Tage
nicht lagernd
30
€ 5,90*
ab € 30,7875*
€ 30,7875*
30
Frei Haus
ab € 31,07*
€ 31,07*
30
€ 6,90*
ab € 27,36*
€ 32,64*
30
€ 53,00*
ab € 33,939*
€ 33,939*
Menge:  Meter  
Preise: Lager 3517
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 30 Meter
€ 30,769*
€ 36,61511
pro Meter
Bestellungen nur in Vielfachen von 30 Meter
Mindestbestellmenge: 30 Meter ( entspricht € 923,07* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 3517
Versand: Lager 3517
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,00*
ab € 130,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.