Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

SILVYN-KLICK-Y-TPE-2X16/ 1X21-GY 56000140


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Y-Verteiler, TPE, IP66, grau, (L) 75 mm
Y-Verteiler, TPE, IP66, grau, (L) 75 mm
Artikel-Nr.:
     3517A-67651810
Hersteller:
     Lapp Kabel
Herst.-Nr.:
     56000140
EAN/GTIN:
     4044773257410
Suchbegriffe:
Wasser Y-Stück
Wellrohrverschraubung
Wellschlauchverschraubung
Y-Stück

SILVYN-KLICK-Y-TPE-2X16/ 1X21-GY 56000140

Y-Verbinder SILVYN® KLICK-Y TPE 2X16/1X21 GY
Y-Verbinder
Polyamid
Halogenfrei
IP 66
Anwendungsgebiete: SILVYN® RILL PA 6
SILVYN® RILL PA 12
Y-Verteiler für SILVYN® RILL Schläuche
In Kombination mit Kabelschutzschlauch:
Nutzen: Einfache Konfektionierbarkeit
Erhöht temperaturbeständig
Weitere Informationen:
Werkstoff:
Kunststoff
Werkstoffgüte:
Thermoplastische Elastomere (TPE)
Einsatztemperatur:
-40..120 °C
Schutzart (IP):
IP66
Ausführung:
Y-Stück
Nenngröße:
15,8..21,2 mm
Farbe:
grau
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Weitere Suchbegriffe: y-stück kunststoff, wasser y stück
Angebote (6)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 3517
10
€ 5,46*
ab € 7,171*
€ 9,281*
10
Frei Haus
ab € 7,377*
€ 9,547*
1
€ 6,90*
ab € 7,18*
€ 10,28*
10
Frei Haus
ab € 8,27*
€ 10,66*
18 Tage
nicht lagernd
10
€ 5,90*
ab € 8,3049*
€ 10,7149*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 3517
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 10 Stück
€ 9,281*
€ 11,04439
pro Stück
ab 20 Stück
€ 8,801*
€ 10,47319
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 7,171*
€ 8,53349
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 10 Stück
Mindestbestellmenge: 10 Stück ( entspricht € 92,81* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 3517
Versand: Lager 3517
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,46*
ab € 150,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.