Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Y-Verteiler, TPE, IP66, grau, (L) 75 mm, 56000140


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Y-Verteiler, TPE, IP66, grau, (L) 75 mm, 56000140
Y-Verteiler, TPE, IP66, grau, (L) 75 mm, 56000140
Artikel-Nr.:
     4502-32P542
Hersteller:
     Lapp Kabel
Herst.-Nr.:
     56000140
EAN/GTIN:
     4044773257410
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Wasser Y-Stück
Wellrohrverschraubung
Wellschlauchverschraubung
Y-Stück
LAPP Y-Verteiler, TPE, IP66, grau, (L) 75 mm, 56000140
Weitere Informationen:
Farbe:
grau
Länge:
75 mm
Material:
TPE
max. Temperatur:
115 °C
min. Temperatur:
-40 °C
Schutzart (IP):
IP66
Ursprungsland:
DE
SVHC frei:
Ja
RoHS konform:
Ja
Weitere Suchbegriffe: y-stück kunststoff, wasser y stück, Befestigung, Befestigungs- und Montagezubehör, Montagezubehör, Befestigungszubehör, Schlauchverschraubung, Verschraubung
Angebote (6)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
10
€ 5,00*
ab € 7,191*
€ 9,331*
10
Frei Haus
ab € 7,418*
€ 9,608*
1
€ 6,90*
ab € 7,20*
€ 10,24*
Lager 4502
10
Frei Haus
ab € 8,08*
€ 10,45*
10
€ 5,95*
ab € 9,17802*
€ 11,82802*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 4502
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 10 Stück
€ 10,45*
€ 12,44
pro Stück
ab 20 Stück
€ 9,86*
€ 11,73
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 8,08*
€ 9,62
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 10 Stück
Mindestbestellmenge: 10 Stück ( entspricht € 104,50* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 4502
Versand: Lager 4502
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
ab € 55,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4502
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.