Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Phasenschiene 3-polig G-3L-320/16 C


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Phasenschiene 3-polig G-3L-320/16 C
Phasenschiene 3-polig G-3L-320/16 C
Artikel-Nr.:
     3517A-67654060
Hersteller:
     Weidmüller
Herst.-Nr.:
     2658420000
EAN/GTIN:
     4050118672107
Suchbegriffe:
Kammschiene
Phasenschiene
Sammelschienen
Klemmen Querverbinder

Phasenschiene 3-polig G-3L-320/16 C

Querverbinder für Durchgangs-Reihenklemmen zur Potentialverteilung oder zur Weiterleitung von Signalen.
Weitere Informationen:
Ausführung:
Querverbinder
Anzahl der gebrückten Klemmen:
18
Bemessungsstrom In:
80 A
Rastermaß:
17,8 mm
Farbe:
grau
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Angebote (8)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
21 Tage
unbekannt
20
pro Stück
€ 5,50*
ab € 7,2546*
€ 8,8346*
18 Tage
unbekannt
5
pro Stück
€ 6,99*
ab € 6,8007*
€ 9,3814*
Lager 3517
5
pro Stück
€ 5,46*
ab € 6,952*
€ 9,492*
22 Tage
nicht lagernd
20
pro Stück
€ 5,90*
ab € 7,8455*
€ 9,5155*
5
pro Stück
€ 3,90*
ab € 7,162*
€ 9,782*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 3517
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 5 Stück
€ 9,492*
€ 11,29548
pro Stück
ab 10 Stück
€ 8,982*
€ 10,68858
pro Stück
ab 20 Stück
€ 8,482*
€ 10,09358
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 6,952*
€ 8,27288
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 5 Stück
Mindestbestellmenge: 5 Stück ( entspricht € 47,46* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 3517
Versand: Lager 3517
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,46*
ab € 150,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Weidmüller
2659600000
ab € 2,952*
Zubehör
Weidmüller
2659080000
ab € 3,4359*
Zubehör
Weidmüller
2659100000
ab € 4,3933*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.