Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Phasenschiene 3-polig G-3L-320/16 C


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Phasenschiene 3-polig G-3L-320/16 C
Phasenschiene 3-polig G-3L-320/16 C
Artikel-Nr.:
     6012B-67654060
Hersteller:
     Weidmüller
Herst.-Nr.:
     2658420000
EAN/GTIN:
     4050118672107
Suchbegriffe:
Kammschiene
Phasenschiene
Sammelschienen
Klemmen Querverbinder

Phasenschiene 3-polig G-3L-320/16 C

Querverbinder für Durchgangs-Reihenklemmen zur Potentialverteilung oder zur Weiterleitung von Signalen.
Weitere Informationen:
Ausführung:
Querverbinder
Anzahl der gebrückten Klemmen:
18
Bemessungsstrom In:
80 A
Rastermaß:
17,8 mm
Farbe:
grau
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Weitere Suchbegriffe: Steckbrücke, kammschiene
Angebote (7)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
10 Tage
unbekannt
100
€ 5,50*
ab € 7,2846*
€ 8,9546*
15 Tage
unbekannt
5
€ 6,99*
ab € 7,0688*
€ 9,4437*
5
€ 5,00*
ab € 7,122*
€ 9,602*
31 Tage
nicht lagernd
20
€ 5,90*
ab € 7,8755*
€ 9,6555*
Lager 6012
5
€ 3,90*
ab € 7,336*
€ 9,866*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 6012
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 5 Stück
€ 9,866*
€ 11,74054
pro Stück
ab 10 Stück
€ 9,446*
€ 11,24074
pro Stück
ab 20 Stück
€ 9,016*
€ 10,72904
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 7,336*
€ 8,72984
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 5 Stück
Mindestbestellmenge: 5 Stück ( entspricht € 49,33* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 6012
Versand: Lager 6012
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 3,90*
ab € 50,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6012
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Weidmüller
2659600000
ab € 3,062*
Zubehör
Weidmüller
2659080000
ab € 3,5672*
Zubehör
Weidmüller
2659100000
ab € 4,56*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.