Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Ex-e Zwischenklemmenkasten 5x10qmm 1xM40TR M40 GHG 721 0001 R0013


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     3517A-67658282
Hersteller:
     CEAG
Herst.-Nr.:
     GHG7210001R0013
EAN/GTIN:
     4250217428876
Suchbegriffe:
Abox
Abzweigdose
Abzweigkasten
Kabelabzweigkasten

Ex-e Zwischenklemmenkasten 5x10qmm 1xM40TR M40 GHG 721 0001 R0013

Ex-e Zwischenklemmenkasten GHG 721 0, Geh. Material: glasfaserverstärkter Polyes5 x 10 mm² PE, Schraubklemmen, 1 x M40 Trompetenverschraubung, 1x M40 Leitungsei
Weitere Informationen:
Anzahl der Anschlussklemmen:
5
Max. Leiterquerschnitt:
10 mm²
Länge:
140 mm
Breite:
120 mm
Tiefe:
95 mm
Materialstärke Gehäuse:
3 mm
Montageart:
Aufputz
Anbaumöglichkeit:
nein
Anzahl der Einführungen:
2
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Weitere Suchbegriffe: abox ip66, abox, ceag abzweigdose
Angebote (8)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2 Tage
9
Frei Haus
ab € 228,01*
€ 267,60*
Lager 3517
Frei Haus
ab € 227,75*
€ 267,61*
Frei Haus
ab € 228,87*
€ 270,22*
€ 5,95*
ab € 237,91*
€ 277,83*
31 Tage
unbekannt
€ 5,90*
ab € 239,05*
€ 280,94*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 3517
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 267,61*
€ 318,46
pro Stück
ab 2 Stück
€ 264,26*
€ 314,47
pro Stück
ab 5 Stück
€ 255,50*
€ 304,05
pro Stück
ab 10 Stück
€ 249,13*
€ 296,46
pro Stück
ab 500 Stück
€ 227,75*
€ 271,02
pro Stück
Lagerstand: Lager 3517
Versand: Lager 3517
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,00*
ab € 130,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.