Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Ex-Verb.klemmkasten 1 x M40 Trompeteneinführung GHG7210001R0013


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bild zur Produktgruppe
Bild zur Produktgruppe
Artikel-Nr.:
     6808-4020072
Hersteller:
     Cooper Crouse-Hinds
Herst.-Nr.:
     GHG7210001R0013
EAN/GTIN:
     4250217428876
Suchbegriffe:
Abox
Abzweigdose
Abzweigkasten
Kabelabzweigkasten
Ex-e Intermediate motor terminal box GHG 721 0 for Zone 1/21, 1 x M40 trumpet shaped gland, 1x M40 cable gland, direct drilled enclosure5 x 10 mm² PE, screw terminals, enclosure mat.: glass-fibre reinforced polyester Montageart: Aufputz, Farbe: schwarz, Breite: 120 mm, Halogenfrei: true, Tiefe: 95 mm, Oberfläche: unbehandelt, Anbaumöglichkeit: false, Mit transparentem Deckel: false, Mit Deckel: true, Anzahl der Anschlussklemmen: 5, Bemessungsisolationsspannung Ui: 690 V, Länge: 140 mm, Plombierbar: false, Art der Einführung: Verschraubung, Funktionserhalt: ohne, Einsatztemperatur: -20...40 °C, Werkstoff: Kunststoff, Anzahl der Einführungen: 2, Explosionsgeprüfte Ausführung: true, Schlagfestigkeit: IK08, Deckelbefestigung: geschraubt, Max. Leiterquerschnitt: 10 mm², Schutzart (IP): IP66, Für Ex-Zone Gas: 1, 2, Für Ex-Zone Staub: 21, 22, Materialstärke Gehäuse: 3 mm
Weitere Informationen:
Hersteller:
Cooper Crouse-Hinds GmbH
Produkt Typ:
GHG7210001R0013
Weitere Suchbegriffe: abox ip66, abox, ceag abzweigdose, Ex-Steckdose, Steckdose, explosionsgeschützt
Angebote (8)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 6808
9
Frei Haus
ab € 228,49*
€ 268,01*
Frei Haus
ab € 226,89*
€ 268,02*
Frei Haus
ab € 230,31*
€ 270,43*
€ 5,95*
ab € 237,02*
€ 277,51*
30 Tage
unbekannt
€ 5,90*
ab € 238,94*
€ 280,40*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 6808
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 268,01*
€ 318,93
pro Stück
ab 2 Stück
€ 264,76*
€ 315,06
pro Stück
ab 5 Stück
€ 257,87*
€ 306,87
pro Stück
ab 10 Stück
€ 250,83*
€ 298,49
pro Stück
ab 500 Stück
€ 228,49*
€ 271,90
pro Stück
Lagerstand: Lager 6808
Versand: Lager 6808
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,99*
ab € 125,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6808
Zeitraum:innerhalb von 7 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.