Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Tragprofil silber 078 L150 U 03


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Tragprofil silber 078 L150 U 03
Artikel-Nr.:
     3517A-67661757
Hersteller:
     TRILUX
Herst.-Nr.:
     8457200
EAN/GTIN:
     4018242941964
Suchbegriffe:
Tragschiene Lichtbandsystem
tragschiene lichtbandsystem

Tragprofil silber 078 L150 U 03

Tragprofil für E-Line 7850 PRO Lichtband-Anwendungen mit Lichtband-Kupplung. Das konstruktive Konzept erfüllt die hohen Anforderungen industrieller Anwendungen hinsichtlich Qualität und Langlebigkeit . Die mechanische Verbindung der einzelnen Lichtbandelemente wird gesteckt und erfolgt werkzeuglos. Die Verbindung wird durch eine Rastvorrichtung gesichert und kann werkzeuglos gelöst werden.
Weitere Informationen:
Variabler Geräteträgerabstand:
ja
Mit Verdrahtung:
nein
Geeignet für Kabelrinne:
nein
Mit Kabelrinne:
nein
Elektrischer Anschluss mit Stecksystem:
nein
Farbe:
Silber
Länge:
1475 mm
Breite:
68 mm
Höhe:
54 mm
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 3517
€ 5,46*
ab € 18,76*
€ 27,12*
€ 3,90*
ab € 21,45*
€ 30,70*
Preise: Lager 3517
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 27,12*
€ 32,27
pro Stück
ab 2 Stück
€ 26,83*
€ 31,93
pro Stück
ab 5 Stück
€ 24,70*
€ 29,39
pro Stück
ab 10 Stück
€ 23,49*
€ 27,95
pro Stück
ab 20 Stück
€ 22,99*
€ 27,36
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 18,76*
€ 22,32
pro Stück
Lagerstand: Lager 3517
Versand: Lager 3517
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,46*
ab € 150,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
TRILUX
8486000
ab € 3,95*
Zubehör
TRILUX
8485900
ab € 12,93*
Zubehör
TRILUX
8425300
ab € 2,49*
Zubehör
TRILUX
8425200
ab € 11,51*
Zubehör
TRILUX
8480400
ab € 4,30*
Zubehör
TRILUX
8480100
ab € 2,98*
Zubehör
TRILUX
8481000
ab € 6,48*
Zubehör
TRILUX
8482300
ab € 6,39*
Zubehör
TRILUX
8482500
ab € 8,61*
Zubehör
TRILUX
8482200
ab € 5,04*
Zubehör
TRILUX
8484800
ab € 3,24*
Zubehör
TRILUX
8424000
ab € 1,73*
Zubehör
TRILUX
9243100
ab € 3,74*
Zubehör
TRILUX
8425500
ab € 17,09*
Zubehör
TRILUX
8486300
ab € 10,81*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.