Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

3-Phasen-Stromschiene 1m schwarz 145100


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
3-Phasen-Stromschiene 1m schwarz 145100
3-Phasen-Stromschiene 1m schwarz 145100
Artikel-Nr.:
     3517A-67758948
Hersteller:
     SLV
Herst.-Nr.:
     145100
EAN/GTIN:
     4024163122399
Suchbegriffe:
Stromschiene
eutrac stromschiene
stromschiene

3-Phasen-Stromschiene 1m schwarz 145100

Aluminium Trägerschiene des EUTRAC Hochvolt 3Phasen-Aufbauschienen-Systems. Die Montage kann durch die im Profil vorhandenen Bohrungen direkt an Wand oder Decke erfolgen. Die Aufbauversion dieses Systems ist in mehreren Farben und Längen verfügbar. Alternativ steht des Weiteren eine Einbauversion zur Verfügung.
Weitere Informationen:
Anzahl der Gruppen/Phasen:
3
Nennspannung:
220..240 V
Max. elektrische Belastbarkeit pro Phase:
3680 W
Busfähig:
nein
Form:
sonstige
Werkstoff:
Aluminium
Ausführung der Oberfläche:
glänzend
Farbe:
schwarz
Geeignet für Einbaumontage:
nein
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Angebote (8)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 5,95*
ab € 20,35*
€ 28,16*
€ 8,50*
ab € 20,50*
€ 28,43*
€ 8,50*
ab € 29,70*
€ 29,70*
21 Tage
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 22,25*
€ 30,68*
Lager 3517
€ 5,00*
ab € 22,68*
€ 31,48*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 3517
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 31,48*
€ 37,46
pro Stück
ab 2 Stück
€ 30,71*
€ 36,54
pro Stück
ab 5 Stück
€ 28,33*
€ 33,71
pro Stück
ab 10 Stück
€ 27,49*
€ 32,71
pro Stück
ab 20 Stück
€ 26,72*
€ 31,80
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 22,68*
€ 26,99
pro Stück
Lagerstand: Lager 3517
Versand: Lager 3517
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,00*
ab € 130,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
SLV
1002845
ab € 17,07*
Zubehör
SLV
145520
ab € 8,15*
Zubehör
SLV
145510
ab € 8,14*
Zubehör
SLV
145590
ab € 1,67*
Zubehör
SLV
145680
ab € 26,72*
Zubehör
SLV
145670
ab € 26,61*
Zubehör
SLV
145660
ab € 32,31*
Zubehör
SLV
145640
ab € 36,84*
Zubehör
SLV
145630
ab € 36,86*
Zubehör
SLV
145690
ab € 53,96*
Zubehör
SLV
145580
ab € 36,74*
Zubehör
SLV
145560
ab € 8,14*
Zubehör
SLV
145530
ab € 18,42*
Zubehör
SLV
145710
ab € 18,51*
Zubehör
SLV
145720
ab € 16,23*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.