Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Mess-Trennklemme 56.106.0055.0


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     3517A-67759046
Hersteller:
     Wieland
Herst.-Nr.:
     56.106.0055.0
EAN/GTIN:
     4049088003141
Suchbegriffe:
Reihenklemmen
Trennklemme
reihenklemmen wieland
reihenklemmen

Mess-Trennklemme 56.106.0055.0

Mess-Trennklemme mit Schraubanschluss für die Montage auf TS 35, Nennquerschnitt: 6 mm², Baubreite: 8 mm, Farbe: grau
Weitere Informationen:
Anschließbarer Leiterquerschnitt feindrähtig ohne Aderendhülse:
0,5..10 mm²
Anschließbarer Leiterquerschnitt eindrähtig:
0,5..10 mm²
Bemessungsstrom In:
41 A
Bemessungsspannung:
500 V
Ausführung elektrischer Anschluss 1:
Schraubanschluss
Ausführung elektrischer Anschluss 2:
Schraubanschluss
Anzahl der Etagen:
1
Anzahl der Klemmstellen je Etage:
2
Montageart:
Hutschiene TH35
Weitere Suchbegriffe: reihenklemmen grau
Angebote (7)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
19 Tage
nicht lagernd
50
€ 4,45*
ab € 2,4209*
€ 3,0009*
Lager 3517
50
Frei Haus
ab € 2,9574*
€ 3,5774*
50
Frei Haus
ab € 3,0776*
€ 3,7176*
19 Tage
unbekannt
50
€ 6,99*
ab € 3,1939*
€ 3,894*
23 Tage
nicht lagernd
50
€ 5,90*
ab € 3,2836*
€ 3,9536*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 3517
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 50 Stück
€ 3,5774*
€ 4,25711
pro Stück
ab 100 Stück
€ 3,4674*
€ 4,12621
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 2,9574*
€ 3,51931
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 50 Stück
Mindestbestellmenge: 50 Stück ( entspricht € 178,87* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 3517
Versand: Lager 3517
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,46*
ab € 150,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Wieland
04.242.8053.0
ab € 0,1194*
Zubehör
Wieland
Z7.282.7229.0
ab € 7,179*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.