Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Mess-Trennklemme 56.106.0055.0


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     6012B-67759046
Hersteller:
     Wieland
Herst.-Nr.:
     56.106.0055.0
EAN/GTIN:
     4049088003141
Suchbegriffe:
Reihenklemmen
Trennklemme
reihenklemmen wieland
reihenklemmen

Mess-Trennklemme 56.106.0055.0

Mess-Trennklemme mit Schraubanschluss für die Montage auf TS 35, Nennquerschnitt: 6 mm², Baubreite: 8 mm, Farbe: grau
Weitere Informationen:
Anschließbarer Leiterquerschnitt feindrähtig ohne Aderendhülse:
0,5..10 mm²
Anschließbarer Leiterquerschnitt eindrähtig:
0,5..10 mm²
Bemessungsstrom In:
41 A
Bemessungsspannung:
500 V
Ausführung elektrischer Anschluss 1:
Schraubanschluss
Ausführung elektrischer Anschluss 2:
Schraubanschluss
Anzahl der Etagen:
1
Anzahl der Klemmstellen je Etage:
2
Montageart:
Hutschiene TH35
Angebote (8)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
19 Tage
nicht lagernd
50
pro Stück
€ 4,45*
ab € 2,4709*
€ 2,9809*
50
pro Stück
Frei Haus
ab € 2,9774*
€ 3,5774*
Lager 6012
50
pro Stück
Frei Haus
ab € 3,0976*
€ 3,6976*
16 Tage
unbekannt
50
pro Stück
€ 6,99*
ab € 3,2132*
€ 3,8107*
29 Tage
nicht lagernd
50
pro Stück
€ 5,90*
ab € 3,3036*
€ 3,8936*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 6012
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 50 Stück
€ 3,6976*
€ 4,40014
pro Stück
ab 5000 Stück
€ 3,0976*
€ 3,68614
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 50 Stück
Mindestbestellmenge: 50 Stück ( entspricht € 184,88* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 6012
Versand: Lager 6012
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 3,90*
ab € 50,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6012
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Wieland
Z7.282.7229.0
ab € 7,119*
Zubehör
Wieland
04.242.8053.0
ab € 0,1214*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.