Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

LED-Einbauleuchte PO 4000K TAUNUS SKII#74811754


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Pracht EinbauLED TAUNUS SKII 74811754 185 1,2m 1x54W 100o 6600lm PO 4000K
Pracht EinbauLED TAUNUS SKII 74811754 185 1,2m 1x54W 100o 6600lm PO 4000K
Artikel-Nr.:
     3517A-67765996
Hersteller:
     Alfred Pracht Lichttechnik
Herst.-Nr.:
     74811754
EAN/GTIN:
     4018098355403
Suchbegriffe:
Deckeneinbaulampe
Deckeneinbauleuchte
Deckeneinbauleuchten
Deckeneinbaustrahler

LED-Einbauleuchte PO 4000K TAUNUS SKII#74811754

LED Leuchte zum bündigen Einbau. Optimiert für Verkehrsbetriebe. Mit Abdeckung aus PRACHTOPAL (PO) und Leuchtengehäuse aus GFK-Polyester, weiss. Mit MID-Power LEDs, Konverter in Leuchte integriert, mit kurzen, alterungsbeständigen Silikondichtungen, geeignet für den Deckenanbau. Decken- und Paneeldeckeneinbau mit optionalem Einbaurahmen möglich. IK06.
Weitere Informationen:
Energieeffizienzklasse der Lichtquelle nach EU-Richtlinie 2019/2015:
D
Geeignet für Wandmontage:
nein
Geeignet für Pendelaufhängung:
nein
Geeignet für Deckenmontage:
ja
Geeignet für Einbaumontage:
ja
Geeignet für Anbaumontage:
ja
Geeignet für Lichtbandkonfiguration:
nein
Bildschirmarbeitsplatztauglich nach EN 12464-1:
nein
Leuchtmittel:
LED nicht austauschbar
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 3517
Frei Haus
ab € 521,15*
€ 612,36*
18 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 520,06*
€ 612,93*
Frei Haus
ab € 526,50*
€ 618,23*
22 Tage
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 543,22*
€ 639,38*
Preise: Lager 3517
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 612,36*
€ 728,71
pro Stück
ab 2 Stück
€ 606,07*
€ 721,22
pro Stück
ab 5 Stück
€ 579,63*
€ 689,76
pro Stück
ab 10 Stück
€ 561,34*
€ 667,99
pro Stück
ab 500 Stück
€ 521,15*
€ 620,17
pro Stück
Lagerstand: Lager 3517
Versand: Lager 3517
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,46*
ab € 150,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.