| |
|
| Artikel-Nr.: 3517A-67767362 Herst.-Nr.: MT76775 EAN/GTIN: 4020856767755 |
| |
|
| | |
| LED-Downlight 3000/4000K, ML MT76775 LED-Downlight FILA Diffusor Ø 225 mm (Bohrlochdurchmesser 200 mm). Helligkeit wählbar von 1900 lm bis zu 2600 lm. Lichtfarbe 3000 K/4000 K einstellbar. 100° Abstrahlwinkel. 50.000 Stunden Lebensdauer. FILA sind Universal LED-Downlights von MEGATRON für viele Bereiche als Ersatz für Leuchten mit Stecksockellampen (KLL). Vom Rathaus über die Schule bis zur Bürgerhalle oder dem Krankenhaus mit FILA haben Sie immer eine lichtstarke und effiziente Downlight-Lösung. Weitere Informationen: | | Energieeffizienzklasse der Lichtquelle nach EU-Richtlinie 2019/2015: | nicht erforderlich | Geeignet für Anbaumontage: | nein | Geeignet für Einbaumontage: | ja | Geeignet für Wandmontage: | nein | Geeignet für Pendelaufhängung: | nein | Geeignet für Deckenmontage: | nein | Geeignet für Traversenmontage: | nein | Geeignet für Podest-/Bodenmontage: | nein | Geeignet für Stromschienenmontage: | nein | Hinweis zur Abbildung: | Produktbild |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Einbaudeckenleuchte, Downlight, Einbauleuchten, Einbaustrahler, Einbauleuchte LED, LED Deckeneinbaulampe, LED Deckeneinbauleuchte, LED Deckeneinbaustrahler, LED Einbaudeckenleuchte, LED-Einbauleuchten, deckeneinbauleuchte led 4000k, einbauleuchte led, led deckeneinbauleuchte 3500k |
| | |
| | | Angebote (4) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 24 Tage | | | | | € 4,95* | ab € 28,30* | € 39,16* | | | | | 23 Tage | | | | | € 5,90* | ab € 32,22* | € 44,37* | | | | Lager 3517 | | | | | | € 5,46* | ab € 32,44* | € 44,54* | | | | | | | | | | | € 3,90* | ab € 33,23* | € 45,75* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 3517 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 3517 | | Versand: Lager 3517 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,46* | | ab € 150,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|