Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

LED-Schienenstrahler 3000K 25/45 Gr. si MM78944


Menge:  Stück  
Produktinformationen
LED-Schienenstrahler 3000K 25/45 Gr. si MM78944
LED-Schienenstrahler 3000K 25/45 Gr. si MM78944
Artikel-Nr.:
     3517A-68050195
Hersteller:
     MEGAMAN
Herst.-Nr.:
     MM78944
EAN/GTIN:
     4020856789443
Suchbegriffe:
Bühnenscheinwerfer
Scheinwerfer Discolicht
LED Strahler
LED-Fluter

LED-Schienenstrahler 3000K 25/45 Gr. si MM78944

Schienenstrahler für Universal-3-Phasen-Stromschiene mit Dual Beam Technologie inklusive LED-Treiber. Justierbar für punktgenaue Beleuchtung: 330° drehbar und 90° schwenkbar. Erzielt optimalen Beleuchtungseffekt durch verschiedene Abstrahlwinkel. Begeistert durch brillantes, helles Licht und zeichnet sich durch modernes, attraktives Leuchtendesign aus.
Weitere Informationen:
Energieeffizienzklasse der Lichtquelle nach EU-Richtlinie 2019/2015:
nicht erforderlich
Geeignet für Anbaumontage:
nein
Geeignet für Einbaumontage:
nein
Geeignet für Wandmontage:
nein
Geeignet für Pendelaufhängung:
nein
Geeignet für Deckenmontage:
nein
Geeignet für Traversenmontage:
nein
Geeignet für Podest-/Bodenmontage:
nein
Geeignet für Stromschienenmontage:
ja
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Angebote (8)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
21 Tage
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 57,38*
€ 72,60*
€ 8,50*
ab € 74,98*
€ 74,98*
37 Tage
nicht lagernd
€ 7,90*
ab € 61,13*
€ 77,15*
22 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 63,97*
€ 80,27*
Lager 3517
€ 5,46*
ab € 64,23*
€ 80,56*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 3517
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 80,56*
€ 95,87
pro Stück
ab 2 Stück
€ 79,97*
€ 95,16
pro Stück
ab 5 Stück
€ 76,51*
€ 91,05
pro Stück
ab 10 Stück
€ 73,31*
€ 87,24
pro Stück
ab 500 Stück
€ 64,23*
€ 76,43
pro Stück
Lagerstand: Lager 3517
Versand: Lager 3517
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,46*
ab € 150,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
MEGAMAN
523056
ab € 23,64*
Ähnlich
MEGAMAN
MM78947
ab € 61,14*
Ähnlich
MEGAMAN
MM78850
ab € 11,53*
Ähnlich
MEGAMAN
MM78934
ab € 23,62*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.