Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Megaman Hochvolt-Schienensystem-Leuchte 3phasig GU10 8 W LED Silber


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-1954142-BP
Hersteller:
     MEGAMAN
Herst.-Nr.:
     MM78850
EAN/GTIN:
     4020856788507
Suchbegriffe:
LED Strahler
LED-Fluter
LED-Flutlicht
LEDs mit Stecksockel
Megaman Hochvolt-Schienensystem-Leuchte 3phasig GU10 8 W LED Silber

Hochvolt-Schienensystem-Leuchte Mora

1-flammig
Drehbar
Schwenkbar

Technische Daten:
2021 Energieeffizienzklasse: n.rel · Anzahl Leuchtmittel: 1 · Betriebsspannung: 230 V · Drehbereich max.: 330 ° · Gewicht: 130 g · Herstellerfarbe: Silber · Lampen-Besonderheiten: Drehbar,Schwenkbar · Leistung: 8 W · Leistung je Leuchtmittel: 8 W · Leuchtmittel-Typ: LED · Material: Kunststoff · Produktabmessung, Höhe: 14.4 cm · Produktabmessung, Ø: 6 cm · Schutzart: IP20 · Schutzklasse: II · Schwenkbereich max.: 90 ° · Serie (Licht-Systeme): 3phasig · Sockel: GU10

Lieferumfang:
Hochvolt-Schienensystem-Leuchte · Bedienungsanleitung.

Hinweis:
Passendes Leuchtmittel bitte separat bestellen.
Weitere Informationen:
Abmessungen:
(Ø x H) 6 cm x 14.4 cm
Herstellerfarbe:
Silber
Produktabmessung, Ø:
6 cm
Produktabmessung, Höhe:
14.4 cm
Energieeffizienzklasse:
n.rel
Leistung (Leuchmittel):
1 x 8 W
Marke:
Megaman
Anzahl Leuchtmittel:
1
Schutzart:
IP20
Leuchtmittel-Typ:
LED
Farbe:
grau
Zertifizierungsstelle EEK:
EC
Zertifizierungsname EEK:
EPREL
2021 Energieeffizienzklasse:
n.rel
Lampen-Besonderheiten:
Drehbar | Schwenkbar
Material:
Kunststoff
Serie (Licht-Systeme):
3phasig
Leistung je Leuchtmittel:
8 W
Drehbereich max.:
330 °
Schwenkbereich max.:
90 °
Betriebsspannung:
230 V
Leistung:
8 W
Schutzklasse:
II
Sockel:
GU10
Gewicht:
130 g
Produkt-Art:
Hochvolt-Schienensystem-Leuchte
Weitere Suchbegriffe: 3-Phasen Schienensystem-Strahler, Schienensystemstrahler 3-phasig, leds mit stecksockel, Megaman, MM78850, Schienenleuchte, Schienenlampe, Halogenleuchte
Angebote (10)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 8,50*
ab € 15,09*
€ 15,09*
21 Tage
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 11,53*
€ 16,37*
€ 4,00*
ab € 12,39*
€ 18,28*
€ 5,46*
ab € 12,91*
€ 18,30*
Lager 102
44
Frei Haus
ab € 15,35*
€ 22,15*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 22,15*
€ 26,36
pro Stück
ab 2 Stück
€ 21,92*
€ 26,08
pro Stück
ab 5 Stück
€ 20,81*
€ 24,76
pro Stück
ab 10 Stück
€ 18,93*
€ 22,53
pro Stück
ab 20 Stück
€ 18,42*
€ 21,92
pro Stück
ab 25 Stück
€ 18,24*
€ 21,71
pro Stück
ab 50 Stück
€ 17,94*
€ 21,35
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 15,35*
€ 18,27
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
MEGAMAN
523056
ab € 23,64*
Ähnlich
MEGAMAN
MM78944
ab € 57,38*
Ähnlich
MEGAMAN
MM78934
ab € 23,62*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.