Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

LED-Hallenstrahler 6000K DALI SUN-245-860-D120CG


Menge:  Stück  
Produktinformationen
LED-Hallenstrahler 6000K DALI SUN-245-860-D120CG
LED-Hallenstrahler 6000K DALI SUN-245-860-D120CG
Maßzeichnung
Artikel-Nr.:
     3517A-68050267
Hersteller:
     abalight
Herst.-Nr.:
     18394
EAN/GTIN:
     4250611883943
Suchbegriffe:
Außenfluter
Außenscheinwerfer
Fluter
Flutlichtanlagen

LED-Hallenstrahler 6000K DALI SUN-245-860-D120CG

Kompakter runder LED Highbay aus Aluminiumdruckguss, alternativlos niedriger Einschaltstrom von 5,5 A daher bis zu 12 Leuchten pro Stromkreis am 16 A B Leitungsschutzschalter, ballwurfsicher, ESG Abdeckung, gleichspannungstauglich, überspannungsfest bis 6 kV, aktiver Schutz vor Umgebungstemperaturen über 45 °C durch dynamische Absenkung der Leistungsaufnahme, Made in Europe.
Weitere Informationen:
Montageart:
Pendel
Leuchtmittel:
LED nicht austauschbar
Mit Leuchtmittel:
ja
Werkstoff des Gehäuses:
Aluminium
Gehäusefarbe:
grau
Spannungsart:
AC
Nennspannung:
230 V
Betriebsgerät:
LED-Betriebsgerät stromgesteuert
Mit Betriebsgerät:
ja
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Angebote (5)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 3517
Frei Haus
ab € 549,45*
€ 630,23*
22 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 553,08*
€ 630,73*
Frei Haus
ab € 556,69*
€ 635,76*
€ 5,95*
ab € 614,51*
€ 689,32*
41 Tage
nicht lagernd
€ 7,90*
ab € 681,56*
€ 758,67*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 3517
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 630,23*
€ 749,97
pro Stück
ab 2 Stück
€ 614,13*
€ 730,81
pro Stück
ab 5 Stück
€ 588,64*
€ 700,48
pro Stück
ab 10 Stück
€ 575,20*
€ 684,49
pro Stück
ab 500 Stück
€ 549,45*
€ 653,85
pro Stück
Lagerstand: Lager 3517
Versand: Lager 3517
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,46*
ab € 150,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
abalight
18387
ab € 551,01*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.