Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

LED-Hallenstrahler 6000K DALI SUN-245-860-D120CG


Menge:  Stück  
Produktinformationen
LED-Hallenstrahler 6000K DALI SUN-245-860-D120CG
LED-Hallenstrahler 6000K DALI SUN-245-860-D120CG
Maßzeichnung
Artikel-Nr.:
     6012B-68050267
Hersteller:
     abalight
Herst.-Nr.:
     18394
EAN/GTIN:
     4250611883943
Suchbegriffe:
Außenfluter
Außenscheinwerfer
Fluter
Flutlichtanlagen

LED-Hallenstrahler 6000K DALI SUN-245-860-D120CG

Kompakter runder LED Highbay aus Aluminiumdruckguss, alternativlos niedriger Einschaltstrom von 5,5 A daher bis zu 12 Leuchten pro Stromkreis am 16 A B Leitungsschutzschalter, ballwurfsicher, ESG Abdeckung, gleichspannungstauglich, überspannungsfest bis 6 kV, aktiver Schutz vor Umgebungstemperaturen über 45 °C durch dynamische Absenkung der Leistungsaufnahme, Made in Europe.
Weitere Informationen:
Montageart:
Pendel
Leuchtmittel:
LED nicht austauschbar
Mit Leuchtmittel:
ja
Werkstoff des Gehäuses:
Aluminium
Gehäusefarbe:
grau
Spannungsart:
AC
Nennspannung:
230 V
Betriebsgerät:
LED-Betriebsgerät stromgesteuert
Mit Betriebsgerät:
ja
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Angebote (5)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Frei Haus
ab € 552,71*
€ 628,82*
22 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 552,96*
€ 629,32*
Lager 6012
Frei Haus
ab € 554,61*
€ 634,33*
€ 5,95*
ab € 610,79*
€ 687,76*
41 Tage
nicht lagernd
€ 7,90*
ab € 684,47*
€ 756,93*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 6012
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 634,33*
€ 754,85
pro Stück
ab 2 Stück
€ 617,94*
€ 735,35
pro Stück
ab 5 Stück
€ 593,17*
€ 705,87
pro Stück
ab 10 Stück
€ 580,00*
€ 690,20
pro Stück
ab 500 Stück
€ 554,61*
€ 659,99
pro Stück
Lagerstand: Lager 6012
Versand: Lager 6012
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 3,90*
ab € 50,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6012
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
abalight
18387
ab € 551,01*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.