Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Lasttrennschalter 3-polig, 25A SHD203/25


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
ABB 2CDD273111R0025 Stromunterbrecher Leistungsschalter mit geformtem Gehäuse
ABB 2CDD273111R0025 Stromunterbrecher Leistungsschalter mit geformtem Gehäuse
Artikel-Nr.:
     3517A-68059131
Hersteller:
     ABB
Herst.-Nr.:
     2CDD273111R0025
EAN/GTIN:
     4016779904438
Suchbegriffe:
Gehäuse für Motorschutzschalter
Lasttrenner
Lasttrennschalter
lasttrenner abb

Lasttrennschalter 3-polig, 25A SHD203/25

Mit dem SHD 200 wird das bewährte System pro M compact® um eine neue Reihe von Lasttrennschaltern erweitert. Die neue Baureihe ist in einer 1- bis 4-poligen Ausführung mit Bemessungsströmen von 16 bis 63 A verfügbar und hat Trennereigenschaften nach DIN EN 60947-3. Die Betriebsspannung von 240/415 V AC sowie eine bedingte Kurzschlussfestigkeit von 10 kA sichern ein breites Einsatzspektrum.
Weitere Informationen:
Schaltfunktion:
Ausschalter
Anzahl der Kontakte als Schließer:
3
Polzahl:
3
Bemessungsstrom:
25 A
Bemessungsspannung:
415 V
Min. Bemessungsspannung:
12 V
Bemessungsabschaltvermögen:
25 kA
Spannungsart:
AC
Mit Signallampe:
nein
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Weitere Suchbegriffe: gehäuse für motorschutzschalter
Angebote (9)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 6,90*
ab € 14,66*
€ 22,73*
18 Tage
nicht lagernd
€ 4,45*
ab € 17,53*
€ 23,89*
13 Tage
nicht lagernd
€ 7,90*
ab € 18,84*
€ 25,59*
16 Tage
unbekannt
€ 6,99*
ab € 19,70*
€ 26,98*
Lager 3517
€ 5,00*
ab € 20,17*
€ 27,01*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 3517
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 27,01*
€ 32,14
pro Stück
ab 2 Stück
€ 26,46*
€ 31,49
pro Stück
ab 5 Stück
€ 24,86*
€ 29,58
pro Stück
ab 10 Stück
€ 23,50*
€ 27,97
pro Stück
ab 20 Stück
€ 22,86*
€ 27,20
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 20,17*
€ 24,00
pro Stück
Lagerstand: Lager 3517
Versand: Lager 3517
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,00*
ab € 130,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.