Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

LED-Element Flat Rear rot Frontbefestigung M22-FLED-R-HP


Menge:  Stück  
Produktinformationen
LED-Element Flat Rear rot Frontbefestigung M22-FLED-R-HP
Artikel-Nr.:
     3517A-68066107
Hersteller:
     Eaton
Herst.-Nr.:
     197142
EAN/GTIN:
     4015080895237
Suchbegriffe:
Leuchtmelder
eaton leuchtmelder rot
leuchtmelder eaton
leuchtmelder

LED-Element Flat Rear rot Frontbefestigung M22-FLED-R-HP

M22-FLED-R-HP_LED-Element, Flat Rear, rot, Frontbefestigung, High Performance
Weitere Informationen:
Trafo integriert:
nein
Mit integriertem Vorwiderstand:
nein
Mit Leuchtmittel:
ja
Mit integrierter Diode:
ja
Fassung:
ohne
Bemessungsbetriebsspannung Ue bei AC 50 Hz:
0 V
Bemessungsbetriebsspannung Ue bei AC 60 Hz:
0 V
Bemessungsbetriebsspannung Ue bei DC:
18..30 V
Spannungsart zur Betätigung:
AC/DC
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 13,12*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 18,03*
€ 21,46
pro Stück
ab 2 Stück
€ 17,88*
€ 21,28
pro Stück
ab 5 Stück
€ 16,38*
€ 19,49
pro Stück
ab 10 Stück
€ 15,06*
€ 17,92
pro Stück
ab 20 Stück
€ 14,29*
€ 17,01
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 13,12*
€ 15,61
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Eaton
188102
ab € 14,98*
Ähnlich
Eaton
188161
ab € 41,85*
Ähnlich
Eaton
182946
ab € 11,72*
Ähnlich
Eaton
188096
ab € 14,30*
Ähnlich
Eaton
182944
ab € 11,63*
Ähnlich
Eaton
182936
ab € 12,72*
Ähnlich
Eaton
188094
ab € 14,35*
Ähnlich
Eaton
182923
ab € 8,91*
Ähnlich
Eaton
182964
ab € 9,56*
Ähnlich
Eaton
188091
ab € 11,49*
Ähnlich
Eaton
188057
ab € 12,18*
Ähnlich
Eaton
188100
ab € 12,18*
Ähnlich
Eaton
182961
ab € 10,00*
Ähnlich
Eaton
188084
ab € 10,96*
Ähnlich
Eaton
188106
ab € 12,14*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.