Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Drucktaste RMQ-Titan flach rastend rot M30I-FDR-R


Menge:  Stück  
Produktinformationen
EATON M30I-FDR-R Drucktasten, 188094 Flat Front, flach,rastend,
EATON M30I-FDR-R Drucktasten, 188094 Flat Front, flach,rastend,
Artikel-Nr.:
     3517A-58067665
Hersteller:
     Eaton
Herst.-Nr.:
     188094
EAN/GTIN:
     4015081857722
Suchbegriffe:
Drucktaster
drucktaster

Drucktaste RMQ-Titan flach rastend rot M30I-FDR-R

Drucktaste, Sortiment: RMQ-Titan, Einzelgerät, Bauform: flach, rastend, Tastenplatte: rot, Tastenplatte unbeschriftet, Schutzart: IP66, IP67, IP69, Frontring Edelstahl, Anbindung an SmartWire-DT: ja, mit RMQ-SWD-Anschaltungen, Frontabmessung: Ø 36 x 3 mm, Hinweise: Rast-/Tastfunktion am Gerät veränderbar, Normen und Bestimmungen: IEC/EN 60947, VDE 0660
Weitere Informationen:
Farbe des Knopfes:
rot
Anzahl der Befehlsstellen:
1
Bauform der Linse:
rund
Lochdurchmesser:
30,5 mm
Breite der Öffnung:
0 mm
Höhe der Öffnung:
0 mm
Bauform des Knopfes:
flach
Geeignet für Beleuchtung:
nein
Mit Schutzabdeckung:
nein
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild (ähnlich)
Angebote (8)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 3517
€ 5,00*
ab € 14,60*
€ 20,78*
21 Tage
nicht lagernd
€ 4,45*
ab € 14,69*
€ 20,91*
€ 5,95*
ab € 15,06*
€ 21,34*
21 Tage
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 15,11*
€ 21,40*
8 Tage
unbekannt
€ 5,50*
ab € 15,29*
€ 21,79*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 3517
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 20,78*
€ 24,73
pro Stück
ab 2 Stück
€ 20,46*
€ 24,35
pro Stück
ab 5 Stück
€ 18,93*
€ 22,53
pro Stück
ab 10 Stück
€ 17,28*
€ 20,56
pro Stück
ab 20 Stück
€ 16,64*
€ 19,80
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 14,60*
€ 17,37
pro Stück
Lagerstand: Lager 3517
Versand: Lager 3517
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,00*
ab € 130,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Moeller
216402
ab € 3,27*
Ähnlich
Eaton
225527
ab € 1,59*
Ähnlich
Eaton
197142
ab € 13,48*
Ähnlich
Eaton
197143
ab € 13,93*
Ähnlich
Eaton
197145
ab € 13,88*
Ähnlich
Eaton
216398 M22-TC
ab € 4,58*
Ähnlich
Eaton
180798
ab € 6,60*
Ähnlich
Eaton
180799
ab € 10,04*
Ähnlich
Eaton
180800
ab € 13,59*
Ähnlich
Eaton
180795
ab € 6,59*
Ähnlich
Eaton
288852
ab € 0,92*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.