Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

LED-Pendelleuchte 930, DALI, si CERSP309.830.1DALIsi


Menge:  Stück  
Produktinformationen
LED-Pendelleuchte 930, DALI, si CERSP309.830.1DALIsi
LED-Pendelleuchte 930, DALI, si CERSP309.830.1DALIsi
Maßzeichnung
Artikel-Nr.:
     3517A-68266989
Hersteller:
     LTS Licht & Leuchten
Herst.-Nr.:
     667411
EAN/GTIN:
     4043544767264
Suchbegriffe:
LED Hängeleuchte
LED Pendellampe
LED Pendelleuchte
Lichtmanagement

LED-Pendelleuchte 930, DALI, si CERSP309.830.1DALIsi

Repräsentative Pendelleuchte in ringförmigem Design, für homogene Direkt-Indirekt-Beleuchtung und anspruchsvolle architektonische Lichtgestaltung, hohe Wartungsfreundlichkeit, keine UV- und Wärmestrahlung, hochwertiges Aluminiumgehäuse, einteiliger Ringdiffusor aus Acrylglas opal, höhenverstellbare Drahtseilabhängung 4-fach (Länge: 3000 mm) mit Deckenbaldachin, Anschlussleitung transparent (5-adrig, konfektioniert), Deckenbaldachin in Leuchtenfarbe aus Aluminium, Betriebsgerät (LED-Konverter DALI, dimmbar) integriert in Deckenbaldachin

Leuchtmittel: LED Band | 930 | CRI 90 | 3000 K
Lebensdauer: L90 B50 50.
Weitere Informationen:
Energieeffizienzklasse der Lichtquelle nach EU-Richtlinie 2019/2015:
nicht erforderlich
Geeignet für Lichtbandkonfiguration:
nein
Bildschirmarbeitsplatztauglich nach EN 12464-1:
nein
Leuchtmittel:
LED nicht austauschbar
Mit Leuchtmittel:
ja
Geeignet für Leuchtmittelanzahl:
1
Fassung:
sonstige
Werkstoff des Gehäuses:
Aluminium
Gehäusefarbe:
Silber
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 3517
Frei Haus
ab € 2.074,24*
€ 2.302,17*
22 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 2.080,84*
€ 2.303,14*
Frei Haus
ab € 2.105,16*
€ 2.324,27*
Preise: Lager 3517
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 2.302,17*
€ 2.739,58
pro Stück
ab 2 Stück
€ 2.271,93*
€ 2.703,60
pro Stück
ab 5 Stück
€ 2.174,55*
€ 2.587,71
pro Stück
ab 10 Stück
€ 2.121,68*
€ 2.524,80
pro Stück
ab 500 Stück
€ 2.074,24*
€ 2.468,35
pro Stück
Lagerstand: Lager 3517
Versand: Lager 3517
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,46*
ab € 150,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
LTS Licht & Leuchten
658477
ab € 825,80*
Zubehör
LTS Licht & Leuchten
658476
ab € 52,66*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.