Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

LED-Einbaudownlight 230V 4000K 40671164DA


Menge:  Stück  
Produktinformationen
LED Einbaudownlight DIOS MINI, 56°, 11W, 4000K, 1417lm, IP20, 230V AC, 50 Hz, CRI > 80, rund, silber
LED Einbaudownlight DIOS MINI, 56°, 11W, 4000K, 1417lm, IP20, 230V AC, 50 Hz, CRI > 80, rund, silber
LED Einbaudownlight DIOS MINI, 56°, 11W, 4000K, 1417lm, IP20, 230V AC, 50 Hz, CRI > 80, rund, silber
Artikel-Nr.:
     3517A-68269995
Hersteller:
     Brumberg Leuchten
Herst.-Nr.:
     40671164DA
EAN/GTIN:
     4251433996071
Suchbegriffe:
Deckeneinbaulampe
Deckeneinbauleuchte
Deckeneinbauleuchten
Deckeneinbaustrahler

LED-Einbaudownlight 230V 4000K 40671164DA

LED-Einbaudownlight, DALI dimmbar, Reflektor matt, struktursilber, rund. Ausgeführt in kompakter Bauform für werkzeuglose Schnellmontage zum Deckeneinbau. Ausführung: ohne Fassung, Montageart: Einbaumontage, Montageort: Deckenmontage, Material: Aluminium / Glas / Kunststoff, Schutzart raumseitig: nach DIN EN 60529: IP20, Schutzklasse: (EN 61140) II, Spannung: 230V AC 50Hz, Leistung: 9,7 W, Anzahl der Leuchtmittel / Fassungen: 1 Stück, Lichtstrom: 1.
Weitere Informationen:
Energieeffizienzklasse der Lichtquelle nach EU-Richtlinie 2019/2015:
nicht erforderlich
Geeignet für Anbaumontage:
nein
Geeignet für Einbaumontage:
ja
Geeignet für Wandmontage:
nein
Geeignet für Pendelaufhängung:
nein
Geeignet für Deckenmontage:
ja
Geeignet für Traversenmontage:
nein
Geeignet für Podest-/Bodenmontage:
nein
Geeignet für Klemmmontage:
nein
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Angebote (6)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 8,50*
ab € 106,51*
€ 106,51*
Lager 3517
€ 5,00*
ab € 91,99*
€ 115,04*
21 Tage
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 92,08*
€ 115,15*
€ 8,50*
ab € 95,21*
€ 118,89*
Frei Haus
ab € 95,76*
€ 119,54*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 3517
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 115,04*
€ 136,90
pro Stück
ab 2 Stück
€ 114,37*
€ 136,10
pro Stück
ab 5 Stück
€ 108,40*
€ 129,00
pro Stück
ab 10 Stück
€ 105,23*
€ 125,22
pro Stück
ab 500 Stück
€ 91,99*
€ 109,47
pro Stück
Lagerstand: Lager 3517
Versand: Lager 3517
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,00*
ab € 130,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Brumberg Leuchten
40670163
ab € 55,14*
Ähnlich
Brumberg Leuchten
40670163DA
ab € 82,12*
Ähnlich
Brumberg Leuchten
40671163
ab € 64,92*
Ähnlich
Brumberg Leuchten
40671163DA
ab € 91,93*
Ähnlich
Brumberg Leuchten
40672163
ab € 79,72*
Ähnlich
Brumberg Leuchten
40672163DA
ab € 106,71*
Ähnlich
Brumberg Leuchten
40673163
ab € 94,44*
Ähnlich
Brumberg Leuchten
40673163DA
ab € 123,82*
Ähnlich
Brumberg Leuchten
40674163
ab € 109,69*
Ähnlich
Brumberg Leuchten
40670164
ab € 55,15*
Ähnlich
Brumberg Leuchten
40670164DA
ab € 82,11*
Ähnlich
Brumberg Leuchten
40671164
ab € 64,89*
Ähnlich
Brumberg Leuchten
40672164
ab € 79,56*
Ähnlich
Brumberg Leuchten
40672164DA
ab € 106,64*
Ähnlich
Brumberg Leuchten
40673164
ab € 94,37*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.