Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

LED-Einbaudownlight 230V 3000K 40673163DA


Menge:  Stück  
Produktinformationen
LED Einbaudownlight DIOS MAXI, 60°, 20,5W, 3000K, 2507lm, IP20, 230V AC, 50 Hz, CRI > 80, rund, silber
LED Einbaudownlight DIOS MAXI, 60°, 20,5W, 3000K, 2507lm, IP20, 230V AC, 50 Hz, CRI > 80, rund, silber
LED Einbaudownlight DIOS MAXI, 60°, 20,5W, 3000K, 2507lm, IP20, 230V AC, 50 Hz, CRI > 80, rund, silber
Artikel-Nr.:
     3517I-18269917
Hersteller:
     Brumberg Leuchten
Herst.-Nr.:
     40673163DA
EAN/GTIN:
     4251433995654
Suchbegriffe:
Deckeneinbaulampe
Deckeneinbauleuchte
Deckeneinbauleuchten
Deckeneinbaustrahler

LED-Einbaudownlight 230V 3000K 40673163DA

LED-Einbaudownlight, DALI dimmbar, Reflektor matt, struktursilber, rund. Ausgeführt in kompakter Bauform für werkzeuglose Schnellmontage zum Deckeneinbau. Ausführung: ohne Fassung, Montageart: Einbaumontage, Montageort: Deckenmontage, Material: Aluminium / Glas / Kunststoff, Schutzart raumseitig: nach DIN EN 60529: IP20, Schutzklasse: (EN 61140) II, Spannung: 230V AC 50Hz, Leistung: 19,1 W, Anzahl der Leuchtmittel / Fassungen: 1 Stück, Lichtstrom: 2.
Weitere Informationen:
Energieeffizienzklasse der Lichtquelle nach EU-Richtlinie 2019/2015:
nicht erforderlich
Geeignet für Anbaumontage:
nein
Geeignet für Einbaumontage:
ja
Geeignet für Wandmontage:
nein
Geeignet für Pendelaufhängung:
nein
Geeignet für Deckenmontage:
nein
Geeignet für Traversenmontage:
nein
Geeignet für Seilsystem:
nein
Verstellbarkeit:
nicht verstellbar
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Angebote (6)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 8,50*
ab € 143,95*
€ 143,95*
Lager 3517
Frei Haus
ab € 123,82*
€ 153,01*
23 Tage
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 124,99*
€ 153,56*
€ 8,50*
ab € 128,56*
€ 158,47*
Frei Haus
ab € 128,68*
€ 158,89*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 3517
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 153,01*
€ 182,08
pro Stück
ab 2 Stück
€ 151,27*
€ 180,01
pro Stück
ab 5 Stück
€ 142,07*
€ 169,06
pro Stück
ab 10 Stück
€ 138,28*
€ 164,55
pro Stück
ab 500 Stück
€ 123,82*
€ 147,35
pro Stück
Lagerstand: Lager 3517
Versand: Lager 3517
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,00*
ab € 130,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Brumberg Leuchten
40670163
ab € 55,04*
Ähnlich
Brumberg Leuchten
40670163DA
ab € 82,02*
Ähnlich
Brumberg Leuchten
40671163
ab € 64,76*
Ähnlich
Brumberg Leuchten
40671163DA
ab € 92,01*
Ähnlich
Brumberg Leuchten
40672163
ab € 79,65*
Ähnlich
Brumberg Leuchten
40672163DA
ab € 107,16*
Ähnlich
Brumberg Leuchten
40673163
ab € 94,47*
Ähnlich
Brumberg Leuchten
40674163
ab € 109,28*
Ähnlich
Brumberg Leuchten
40670164
ab € 54,98*
Ähnlich
Brumberg Leuchten
40670164DA
ab € 82,02*
Ähnlich
Brumberg Leuchten
40671164
ab € 64,89*
Ähnlich
Brumberg Leuchten
40671164DA
ab € 91,94*
Ähnlich
Brumberg Leuchten
40672164
ab € 79,58*
Ähnlich
Brumberg Leuchten
40672164DA
ab € 106,38*
Ähnlich
Brumberg Leuchten
40673164
ab € 94,44*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.