Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Leistungsschalter 9.00-12.50A 8523/81-11000#146640


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     3517A-68360974
Hersteller:
     STAHL
Herst.-Nr.:
     146640
EAN/GTIN:
     4046827016424
Suchbegriffe:
Leistungsschalter
Leistungsschutzschalter
Leistungstrennschalter
leistungsschalter 3pol

Leistungsschalter 9.00-12.50A 8523/81-11000#146640

Leistungsschalter für den Motorschutz, explosionsgeschützt, Typ: 8523/81-11-000, Bemessungsbetriebsspannung AC: 690 V, Stromeinstellbereich min.: 9 A, Stromeinstellbereich max.: 12,5 A, Polzahl: 3, Auslöser: ohne, Anschlussquerschnitt: 1,5 ... 10 mm2 feindrähtig, 1,5 ... 10 mm2 eindrähtig, Gehäusematerial: Epoxidharz oder Polyesterharz, Gehäusegröße: 130mm x 80mm x 110,5, Einsatzbereich (Zonen): 1 , 2, Gasexplosionsschutz: II 2 G Ex db eb IIC, Schlagwetterschutz: I M2 Ex db eb I, Umgebungstemperatur min.
Weitere Informationen:
Überlastauslöser Stromeinstellung:
9..12,5 A
Einstellbereich des unverzögerten Kurzschlussauslösers:
0 A
Mit thermischem Schutz:
nein
Phasenausfallempfindlich:
ja
Auslösetechnik:
thermomagnetisch
Bemessungsbetriebsspannung:
0..690 V
Bemessungsdauerstrom Iu:
12,5 A
Bemessungsbetriebsleistung bei AC-3, 230 V:
7 kW
Bemessungsbetriebsleistung bei AC-3, 400 V:
12,4 kW
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Weitere Suchbegriffe: leistungsschalter
Angebote (5)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
27 Tage
nicht lagernd
€ 7,90*
ab € 1.031,15*
€ 1.160,84*
Lager 3517
Frei Haus
ab € 1.041,96*
€ 1.166,41*
Frei Haus
ab € 1.046,13*
€ 1.177,69*
11 Tage
unbekannt
€ 6,99*
ab € 1.059,30*
€ 1.213,19*
18 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 1.166,32*
€ 1.305,54*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 3517
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1.166,41*
€ 1.388,03
pro Stück
ab 2 Stück
€ 1.157,51*
€ 1.377,44
pro Stück
ab 5 Stück
€ 1.111,56*
€ 1.322,76
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1.079,92*
€ 1.285,10
pro Stück
ab 500 Stück
€ 1.041,96*
€ 1.239,93
pro Stück
Lagerstand: Lager 3517
Versand: Lager 3517
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,46*
ab € 150,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.