Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Leistungsschalter 9.00-12.50A 8523/81-11000#146640


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     6012B-68360974
Hersteller:
     STAHL
Herst.-Nr.:
     146640
EAN/GTIN:
     4046827016424
Suchbegriffe:
Leistungsschalter
Leistungsschutzschalter
Leistungstrennschalter
leistungsschalter 3pol

Leistungsschalter 9.00-12.50A 8523/81-11000#146640

Leistungsschalter für den Motorschutz, explosionsgeschützt, Typ: 8523/81-11-000, Bemessungsbetriebsspannung AC: 690 V, Stromeinstellbereich min.: 9 A, Stromeinstellbereich max.: 12,5 A, Polzahl: 3, Auslöser: ohne, Anschlussquerschnitt: 1,5 ... 10 mm2 feindrähtig, 1,5 ... 10 mm2 eindrähtig, Gehäusematerial: Epoxidharz oder Polyesterharz, Gehäusegröße: 130mm x 80mm x 110,5, Einsatzbereich (Zonen): 1 , 2, Gasexplosionsschutz: II 2 G Ex db eb IIC, Schlagwetterschutz: I M2 Ex db eb I, Umgebungstemperatur min.
Weitere Informationen:
Überlastauslöser Stromeinstellung:
9..12,5 A
Einstellbereich des unverzögerten Kurzschlussauslösers:
0 A
Mit thermischem Schutz:
nein
Phasenausfallempfindlich:
ja
Auslösetechnik:
thermomagnetisch
Bemessungsbetriebsspannung:
0..690 V
Bemessungsdauerstrom Iu:
12,5 A
Bemessungsbetriebsleistung bei AC-3, 230 V:
7 kW
Bemessungsbetriebsleistung bei AC-3, 400 V:
12,4 kW
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Weitere Suchbegriffe: leistungsschalter
Angebote (5)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
23 Tage
nicht lagernd
€ 7,90*
ab € 1.034,67*
€ 1.166,31*
Frei Haus
ab € 1.042,67*
€ 1.171,90*
Lager 6012
Frei Haus
ab € 1.049,52*
€ 1.183,25*
14 Tage
unbekannt
€ 6,99*
ab € 1.055,23*
€ 1.218,92*
20 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 1.172,69*
€ 1.311,64*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 6012
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1.183,25*
€ 1.408,07
pro Stück
ab 2 Stück
€ 1.174,07*
€ 1.397,14
pro Stück
ab 5 Stück
€ 1.125,81*
€ 1.339,71
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1.092,67*
€ 1.300,28
pro Stück
ab 500 Stück
€ 1.049,52*
€ 1.248,93
pro Stück
Lagerstand: Lager 6012
Versand: Lager 6012
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 3,90*
ab € 50,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6012
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.