Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 3517A-68363330 Herst.-Nr.: 1345240000 EAN/GTIN: 4050118149708 |
| |
|
| | |
| Schalter managed Fast Ethernet IE-SW-VL0#1345240000 Netzwerk-Switch für die Kommunikation von Teilnehmern in Ethernet-Netzwerken. Weitere Informationen: | | Ethernet: | ja | Anzahl der 10/100 Mbps RJ45-Ports: | 5 | Anzahl der 100 Mbps SC-Ports: | 3 | Montageart: | Hutschiene | Layer 2: | ja | Layer 3: | nein | Managebar: | ja | Schutzart (IP): | IP30 | Höhe: | 135 mm | Hinweis zur Abbildung: | Produktbild |
|
| | |
| | | |
| | | Angebote (10) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | Lager 3517 | | | | | | Frei Haus | ab € 1.263,61* | € 1.277,93* | | | | | | 21 Tage | | | | | € 4,95* | ab € 1.264,35* | € 1.278,84* | | | | | | | | | | Frei Haus | ab € 1.276,31* | € 1.290,80* | | | | | 17 Tage | | | | | € 5,90* | ab € 1.316,28* | € 1.330,85* | | | | | 63 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 1.322,67* | € 1.337,77* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 3517 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 3517 | | Versand: Lager 3517 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,00* | | ab € 130,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|