Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 6232-5562030 Herst.-Nr.: IE-SW-VL08MT-5TX-1SC-2SCS EAN/GTIN: 4050118149708 |
| |
|
| | |
| Netzwerk-Switch für die Kommunikation von Teilnehmern in Ethernet-Netzwerken. Montageart: Hutschiene, Breite: 53,6 mm, Höhe: 135 mm, Tiefe: 105 mm, Anzahl der 100 Mbps SC-Ports: 3, Anzahl der 1000 Mbps RJ45-Ports: 0, Anzahl der 100 Mbps ST-Ports: 0, Ethernet: true, Anzahl der 10/100 Mbps RJ45-Ports: 5, Anzahl der 1000 Mbps SC-Ports (SX): 0, Anzahl der 1000 Mbps SC-Ports (LX): 0, Anzahl der Modulslots: 0, Anzahl der max. stapelbaren Switches: 0, Anzahl der 10/100 Mbps M12-Ports: 0, Anzahl der 10/100/1000 Mbps RJ45-Ports: 0, Anzahl der 1000 Mbps GBIC-Ports: 0, Anzahl der 1000 Mbps Mini GBIC-Ports: 0, Anzahl der Kombi-Ports RJ45/Mini GBIC: 0, Layer 2: true, Layer 3: false, Managebar: true, Schutzart (IP): IP30, Anzahl der sonstigen Ports: 0, Anzahl der 100/1000 Mbps Mini GBIC-Ports: 0, Anzahl der 10 Gbps Mini GBIC-Ports: 0, Anzahl der PoE-Ports: 0, Anzahl der 100 Mbps POF-Ports: 0, Anzahl der 1000 Mbps POF-Ports: 0, Anzahl der 40 Gbps Mini GBIC-Ports: 0, Anzahl der 100 Gbps Mini GBIC-Ports: 0, Anzahl der 10 Gbps RJ45-Ports: 0 Weitere Informationen: | | Hersteller: | Weidmüller GmbH & Co. KG | Produkt Typ: | IE-SW-VL08MT-5TX-1SC-2SCS | Ident Code: | 1345240000 |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Switching Hub, 10BaseT Switch, 100BaseT Switch, Managed Switch, Ethernet Switch |
| | |
| | | Angebote (10) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | Frei Haus | ab € 1.263,61* | € 1.277,93* | | | | | 21 Tage | | | | | € 4,95* | ab € 1.264,35* | € 1.278,84* | | | | | | | | | | Frei Haus | ab € 1.276,31* | € 1.290,80* | | | | Lager 6232 | | | | | | € 5,90* | ab € 1.316,28* | € 1.330,85* | | | | | | 63 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 1.322,67* | € 1.337,77* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 6232 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 6232 | | Versand: Lager 6232 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,90* |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6232 | | | Zeitraum: | innerhalb von 10 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 9,50* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|