Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

SKINTOP-MULTI-VERSION-2 Skintop#52220073


Menge:  Stück  
Produktinformationen
SKINTOP-MULTI-VERSION-2 Skintop#52220073
SKINTOP-MULTI-VERSION-2 Skintop#52220073
Artikel-Nr.:
     3517A-68452304
Hersteller:
     Lapp Kabel
Herst.-Nr.:
     52220073
EAN/GTIN:
     4044777366064
Suchbegriffe:
19 Zoll Kabeldurchführungsplatte
19" Kabeldurchführungsplatte
Kabeldurchführungsblech
Kabeleinführungsblech

SKINTOP-MULTI-VERSION-2 Skintop#52220073

Mehrfacheinführung SKINTOP® MULTI VERSION 2
Mehrfacheinführung
Anzahl der Leitungseinführungen: 21
IP 68 - 0.1 bar (60 min), IP 67, IP 66
UV-beständig
Halogenfrei
Anwendungsgebiete: Zur abdichtenden und zugentlastenden Mehrfacheinführung von nicht konfektionierten Leitungen und Medienschläuchen durch ein Gehäuse
Für den Außenbereich geeignet
Einsetzbar in trockenen, feuchten und öligen Umgebungen
Normenkonform einsetzbar in Schienenfahrzeugen (Prüfung des Brandverhaltens nach DIN EN 45545, Gefährdungsstufen HL1 und HL2)
Nutzen: Mehrfacheinführung von Leitungen ermöglicht höhere Packungsdichte (je nach Variante bis zu 30 Leitungen)
Flexibilität bei der Wahl der Leitungsdurchmesser reduziert die Teilevielfalt im Lager und sorgt für logistische sowie Kostenvorteile
Direkte Leitungseinführung ohne Vorstechen der Durchführungen dank elastischer Geltechnologie mit innovativer Membrantechnik
Große, je um 4 mm variable Klemmbereiche für verschiedene Leitungsdurchmesser
Eindeutige Markierung der Durchführungspunkte und Klemmbereiche Somit kein Fehlerpotential bei der Leitungseinführung
In verschiedenen Versionen für ein breites Anwendungsspektrum erhältlich
Bestmögliche Abdichtung zum Gehäuse und zu den Leitungen ermöglicht Schutzart IP 68 Nicht belegte Durchführungen bleiben sicher verschlossen und abgedichtet
Einfache Montage der Mehrfacheinführung am Gehäuse mittels 4 Befestigungsschrauben Die adhäsive Wirkung des Dichtungsgels ermöglicht eine sehr einfache Positionierung des Produkts während der Montage
Weitere Informationen:
Ausführung:
Membran
Typ:
gerade
Breite:
144 mm
Höhe:
46 mm
Stärke:
20 mm
Werkstoff:
Gummi
Oberflächenschutz:
unbehandelt
Schutzart (NEMA):
sonstige
Vorprägungen:
nein
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Angebote (13)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 3517
€ 5,46*
ab € 13,06*
€ 17,88*
37 Tage
nicht lagernd
€ 7,90*
ab € 13,09*
€ 17,93*
18 Tage
unbekannt
€ 6,99*
ab € 12,90*
€ 18,06*
€ 4,00*
ab € 14,18*
€ 19,84*
€ 3,90*
ab € 14,74*
€ 20,14*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 3517
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 17,88*
€ 21,28
pro Stück
ab 2 Stück
€ 17,63*
€ 20,98
pro Stück
ab 5 Stück
€ 16,66*
€ 19,83
pro Stück
ab 10 Stück
€ 15,89*
€ 18,91
pro Stück
ab 20 Stück
€ 15,10*
€ 17,97
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 13,06*
€ 15,54
pro Stück
Lagerstand: Lager 3517
Versand: Lager 3517
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,46*
ab € 150,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.