Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

LAPP SKINTOP® MULTI Version 2 Mehrfachkabeldurchführungsplatte Klemm-Ø (max.) 16mm Plattenstärk


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     615-S589801
Hersteller:
     Lapp Kabel
Herst.-Nr.:
     52220073
EAN/GTIN:
     4044777366064
Suchbegriffe:
19 Zoll Kabeldurchführungsplatte
19" Kabeldurchführungsplatte
Kabeldurchführungsblech
Kabeleinführungsblech

Hinweise:
+ Abbildung ähnlich
Weitere Informationen:
Höhe:
46 mm
Länge:
144 mm
Ausführung:
5 x 2-6 mm, 8 x 4-8 mm, 3 x 5-9 mm, 2 x 8-12 mm, 1 x 12-16 mm, 2 x AS-I BUS oder 2 x 2-4 m
Schutzart:
IP68
Plattenstärke (max.):
14 mm
Herst.-Teilenr.:
52220073
Typ:
SKINTOP® MULTI Version 2
Material:
Polycarbonat
Klemm-Ø (max.):
16 mm
Klemm-Ø (min.):
2 mm
Kategorie:
Mehrfachkabeldurchführungsplatte
Max. Temperatur:
100 °C
Min. Temperatur:
-30 °C
Produkt-Art:
Mehrfachkabeldurchführungsplatte
Weitere Suchbegriffe: Kabeleinführungsleiste, Kabelverschraubung, Leitungseinführung, kabelverschraubung lapp kabel, leitungseinführung, 04044777366064, LAPP, SKINTOP® MULTI Version 2, Würgenippel
Angebote (12)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 5,00*
ab € 12,97*
€ 18,07*
13 Tage
nicht lagernd
€ 7,90*
ab € 13,07*
€ 18,12*
12 Tage
unbekannt
€ 6,99*
ab € 13,43*
€ 18,90*
Lager 615
€ 4,00*
ab € 14,35*
€ 20,34*
€ 3,90*
ab € 14,85*
€ 20,34*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 615
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 20,34*
€ 24,20
pro Stück
ab 2 Stück
€ 19,51*
€ 23,22
pro Stück
ab 3 Stück
€ 19,32*
€ 22,99
pro Stück
ab 5 Stück
€ 18,15*
€ 21,60
pro Stück
ab 10 Stück
€ 17,33*
€ 20,62
pro Stück
ab 20 Stück
€ 16,47*
€ 19,60
pro Stück
ab 50 Stück
€ 16,31*
€ 19,41
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 14,35*
€ 17,08
pro Stück
Lagerstand: Lager 615
Versand: Lager 615
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,00*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 615
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.