Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Ausgleichsring 003823


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Ausgleichsring 003823
Ausgleichsring 003823
Artikel-Nr.:
     3517A-68468343
Hersteller:
     SG Leuchten
Herst.-Nr.:
     003823
EAN/GTIN:
     7021980038237
Suchbegriffe:
Dekorring

Ausgleichsring 003823

REHAB-RING Ausgleichsring weiß-matt, 250mm für Jupiter Pro
Weitere Informationen:
Art des Zubehörs/Ersatzteils:
Einbaurahmen
Zubehör:
ja
Ersatzteil:
ja
Transparent:
ja
Farbe:
weiß
Werkstoff:
Stahl
Länge:
250 mm
Breite:
250 mm
Höhe:
50 mm
Durchmesser:
250 mm
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Angebote (5)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 5,95*
ab € 16,06*
€ 22,78*
20 Tage
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 16,20*
€ 22,96*
Lager 3517
€ 5,00*
ab € 17,08*
€ 23,98*
21 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 18,30*
€ 25,87*
€ 3,90*
ab € 19,29*
€ 27,15*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 3517
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 23,98*
€ 28,54
pro Stück
ab 2 Stück
€ 23,62*
€ 28,11
pro Stück
ab 5 Stück
€ 22,16*
€ 26,37
pro Stück
ab 10 Stück
€ 21,13*
€ 25,14
pro Stück
ab 20 Stück
€ 20,66*
€ 24,59
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 17,08*
€ 20,33
pro Stück
Lagerstand: Lager 3517
Versand: Lager 3517
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,00*
ab € 130,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.