Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Ausgleichsring 003823


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Ausgleichsring 003823
Ausgleichsring 003823
Artikel-Nr.:
     6012B-68468343
Hersteller:
     SG Leuchten
Herst.-Nr.:
     003823
EAN/GTIN:
     7021980038237
Suchbegriffe:
Dekorring

Ausgleichsring 003823

REHAB-RING Ausgleichsring weiß-matt, 250mm für Jupiter Pro
Weitere Informationen:
Art des Zubehörs/Ersatzteils:
Einbaurahmen
Zubehör:
ja
Ersatzteil:
ja
Transparent:
ja
Farbe:
weiß
Werkstoff:
Stahl
Länge:
250 mm
Breite:
250 mm
Höhe:
50 mm
Durchmesser:
250 mm
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Angebote (5)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 5,95*
ab € 16,00*
€ 22,84*
21 Tage
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 16,15*
€ 23,02*
€ 5,00*
ab € 17,00*
€ 24,06*
22 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 18,27*
€ 25,86*
Lager 6012
€ 3,90*
ab € 19,31*
€ 27,20*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 6012
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 27,20*
€ 32,37
pro Stück
ab 2 Stück
€ 26,76*
€ 31,84
pro Stück
ab 5 Stück
€ 24,90*
€ 29,63
pro Stück
ab 10 Stück
€ 24,03*
€ 28,60
pro Stück
ab 20 Stück
€ 23,24*
€ 27,66
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 19,31*
€ 22,98
pro Stück
Lagerstand: Lager 6012
Versand: Lager 6012
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 3,90*
ab € 50,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6012
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.