Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Verbindungsklemme 221-422/995016Bli.16


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bild
Bild
Artikel-Nr.:
     3517A-68468399
Hersteller:
     WAGO Kontakttechnik
Herst.-Nr.:
     221-422/995-016
EAN/GTIN:
     4066966354898
Suchbegriffe:
Dosenklemme
Dosenklemmen
Verbindungsdosenklemmen
Verbindungsklemme

Verbindungsklemme 221-422/995016Bli.16

Verbindungsklemme mit Hebeln, für alle Leiterarten, max. 4 mm², 2 Leiter, Gehäusefarbe transparent, Umgebungstemperatur max. 85 °C (T85), 4,00 mm², transparent, Blisterverpackung
Weitere Informationen:
Anzahl der Klemmstellen:
2
Nennquerschnitt:
0,2..4 mm²
Mit Betätigungshebeln:
ja
Farbe:
farblos
Transparent:
ja
Nennspannung:
450 V
Nennstrom:
32 A
Geeignet für Massivleiter:
ja
Geeignet für flexible Leiter:
ja
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Angebote (4)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 3517
288
Frei Haus
ab € 0,34969*
€ 0,46969*
18 Tage
unbekannt
288
€ 5,90*
ab € 0,3537*
€ 0,4737*
288
Frei Haus
ab € 0,36386*
€ 0,48386*
16
€ 5,95*
ab € 0,51*
€ 0,74*
Preise: Lager 3517
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 288 Stück
€ 0,46969*
€ 0,55893
pro Stück
ab 320 Stück
€ 0,44969*
€ 0,53513
pro Stück
ab 48000 Stück
€ 0,34969*
€ 0,41613
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 288 Stück
Mindestbestellmenge: 288 Stück ( entspricht € 135,27072* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 3517
Versand: Lager 3517
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,00*
ab € 130,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
221-500/000-006
ab € 0,478*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
221-500/000-053
ab € 0,478*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
221-502/000-004
ab € 0,369*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
221-502
ab € 0,369*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
221-522
ab € 0,36*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
221-522/000-004
ab € 0,369*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
207-4301
ab € 14,77634*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.