Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Endstück weiß 6401406805


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Endstück weiß 6401406805
Endstück weiß 6401406805
Artikel-Nr.:
     3517A-68704297
Hersteller:
     RZB Leuchten
Herst.-Nr.:
     6401406805
EAN/GTIN:
     4051859344445

Endstück weiß 6401406805

Endkappe 10 Stück
Weitere Informationen:
Art des Zubehörs/Ersatzteils:
Endkappe
Transparent:
nein
Farbe:
weiß
Länge:
15 mm
Breite:
19 mm
Höhe:
12 mm
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Angebote (7)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
19 Tage
nicht lagernd
€ 69,00*
ab € 13,22*
€ 18,88*
Lager 3517
€ 5,46*
ab € 13,28*
€ 18,97*
22 Tage
unbekannt
€ 5,50*
ab € 13,60*
€ 19,42*
38 Tage
nicht lagernd
€ 7,90*
ab € 13,86*
€ 19,63*
26 Tage
unbekannt
€ 5,90*
ab € 14,73*
€ 20,84*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 3517
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 18,97*
€ 22,57
pro Stück
ab 2 Stück
€ 18,49*
€ 22,00
pro Stück
ab 5 Stück
€ 17,32*
€ 20,61
pro Stück
ab 10 Stück
€ 16,51*
€ 19,65
pro Stück
ab 20 Stück
€ 15,71*
€ 18,69
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 13,28*
€ 15,80
pro Stück
Lagerstand: Lager 3517
Versand: Lager 3517
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,46*
ab € 150,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.