Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

LED-Mastleuchte 740 5XF4E42N08QA


Menge:  Stück  
Produktinformationen
LED-Mastleuchte 740 5XF4E42N08QA
LED-Mastleuchte 740 5XF4E42N08QA
Artikel-Nr.:
     3517A-68714756
Hersteller:
     SITECO Beleuchtungstechnik
Herst.-Nr.:
     5XF4E42N08QA
EAN/GTIN:
     4058352468241
Suchbegriffe:
Aufsatzleuchte
Mastaufbauleuchte
Mastaufsatzleuchte
Lichtmastleuchte

LED-Mastleuchte 740 5XF4E42N08QA

Streetlight SL 31 maxiMastleuchte,LED,30.000lm740, EVG Plus,Einscheiben-Sicherheitsglas,direkt, Aufsatz,Ansatz
Weitere Informationen:
Montageart:
Wandausleger
Leuchtmittel:
LED nicht austauschbar
Mit Leuchtmittel:
ja
Fassung:
ohne
Werkstoff des Gehäuses:
Aluminium
Oberflächenschutz:
pulverbeschichtet
Gehäusefarbe:
Silber
Werkstoff der Abdeckung:
Kunststoff transparent
Spannungsart:
AC
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 3517
Frei Haus
ab € 582,17*
€ 660,15*
22 Tage
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 580,93*
€ 660,70*
Frei Haus
ab € 583,19*
€ 666,54*
29 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 678,60*
€ 766,39*
Preise: Lager 3517
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 660,15*
€ 785,58
pro Stück
ab 2 Stück
€ 655,26*
€ 779,76
pro Stück
ab 5 Stück
€ 637,21*
€ 758,28
pro Stück
ab 10 Stück
€ 618,69*
€ 736,24
pro Stück
ab 500 Stück
€ 582,17*
€ 692,78
pro Stück
Lagerstand: Lager 3517
Versand: Lager 3517
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,00*
ab € 130,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.