| |
|
| Artikel-Nr.: 6012B-68714756 Herst.-Nr.: 5XF4E42N08QA EAN/GTIN: 4058352468241 |
| |
|
| | |
| LED-Mastleuchte 740 5XF4E42N08QA Streetlight SL 31 maxiMastleuchte,LED,30.000lm740, EVG Plus,Einscheiben-Sicherheitsglas,direkt, Aufsatz,Ansatz Weitere Informationen: | | Montageart: | Wandausleger | Leuchtmittel: | LED nicht austauschbar | Mit Leuchtmittel: | ja | Fassung: | ohne | Werkstoff des Gehäuses: | Aluminium | Oberflächenschutz: | pulverbeschichtet | Gehäusefarbe: | Silber | Werkstoff der Abdeckung: | Kunststoff transparent | Spannungsart: | AC | Hinweis zur Abbildung: | Produktbild |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (4) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | Frei Haus | ab € 577,72* | € 668,43* | | | | | 22 Tage | | | | | € 4,95* | ab € 581,96* | € 668,96* | | | | Lager 6012 | | | | | | Frei Haus | ab € 585,04* | € 674,68* | | | | | | 21 Tage | | | | | € 5,90* | ab € 676,03* | € 772,18* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 6012 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 6012 | | Versand: Lager 6012 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 3,90* | | ab € 50,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6012 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|