Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Wandstrahler m. BWM f.2xPAR16 50W anthr. 622490


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Wandstrahler m. BWM f.2xPAR16 50W anthr. 622490
Wandstrahler m. BWM f.2xPAR16 50W anthr. 622490
Artikel-Nr.:
     3517A-68726500
Hersteller:
     Gebr. Albert
Herst.-Nr.:
     622490
EAN/GTIN:
     4007235224900
Suchbegriffe:
LED Hochvolt Reflektorlampe
LEDs mit Stecksockel
led hochvolt reflektorlampe gu10
leds mit stecksockel

Wandstrahler m. BWM f.2xPAR16 50W anthr. 622490

Wandstrahler 2490, 2-seitig mit Bewegungsmelder für Pressglasreflektorlampen 2x PAR16, 50 W, max. 50x58 mm, GU10, Erfassungsbereich HF-Präsenzmelder 100 Aluminiumguss mit Montageplatte Sicherheitsglas klar, A++ bis E,
Weitere Informationen:
Energieeffizienzklasse der Lichtquelle nach EU-Richtlinie 2019/2015:
nicht erforderlich
Geeignet für Anbaumontage:
ja
Geeignet für Einbaumontage:
nein
Geeignet für Wandmontage:
ja
Geeignet für Pendelaufhängung:
nein
Geeignet für Deckenmontage:
nein
Geeignet für Traversenmontage:
nein
Geeignet für Podest-/Bodenmontage:
ja
Geeignet für Stromschienenmontage:
nein
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Angebote (6)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 8,50*
ab € 335,63*
€ 335,63*
Lager 3517
Frei Haus
ab € 300,07*
€ 357,20*
23 Tage
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 299,02*
€ 357,75*
30 Tage
nicht lagernd
€ 7,90*
ab € 302,03*
€ 359,46*
Frei Haus
ab € 303,72*
€ 360,48*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 3517
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 357,20*
€ 425,07
pro Stück
ab 2 Stück
€ 353,37*
€ 420,51
pro Stück
ab 5 Stück
€ 335,27*
€ 398,97
pro Stück
ab 10 Stück
€ 328,38*
€ 390,77
pro Stück
ab 500 Stück
€ 300,07*
€ 357,08
pro Stück
Lagerstand: Lager 3517
Versand: Lager 3517
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,46*
ab € 150,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.