Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Wandstrahler Typ Nr. 2490, 2-seitig, mit Bewegungsmelder, 2x GU10, PAR16, 50W, anthrazit


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Wandstrahler Typ Nr. 2490, 2-seitig, mit Bewegungsmelder, 2x GU10, PAR16, 50W, anthrazit
Wandstrahler Typ Nr. 2490, 2-seitig, mit Bewegungsmelder, 2x GU10, PAR16, 50W, anthrazit
Artikel-Nr.:
     440-ALB-622490
Hersteller:
     Albert
Herst.-Nr.:
     ALB-622490
EAN/GTIN:
     4007235224900

Wandstrahler Typ Nr. 2490, 2-seitig, mit Bewegungsmelder, 2x GU10, PAR16, 50W, anthrazit

  • Marke: Albert
  • Dimmbarkeit: Phasenabschnitt, herstellerspezifisch
  • Abgabemenge: 1 Stück
  • Anzahl Leuchtmittel: 2
  • Ausstrahlungswinkel: 20-40 °
  • Betriebsspannung: 230 V~
  • Größe: L∕ B∕ T: 7,5∕ 10∕ 24 cm
  • Dimmbar: ja
  • Einsatzbereich: Wand
  • Einsatzraum: Für den Außenbereich geeignet
  • Leuchtmittel im Lieferumfang: nein
  • Lichtverteilung: Direkt und indirekt
  • IP-Schutzart: IP44
  • Kolbenform: PAR16
  • Farbe: anthrazit
  • Material: Aluminium
  • Montageart: Aufbau Montage
  • Netzanschluss: Schraubklemme
  • Produktart: Außenwandleuchte
  • Schutzklasse: 1
  • Sockelbezeichnung des Leuchtmittels: GU10
  • Umgebungstemperatur: 15 - 25 °C
  • Abstrahlwinkel stufenlos einstellbar
  • Zubehör: Bewegungsmelder incl
  • Artikelnummer: ALB-622490
  • Farbe: transparent
  • Material: Glas
  • Vorschaltgerät nicht austauschbar
  • Zubehör: Sensor incl
  • Ausstrahlungswinkel: medium, 20-40°
  • Polzahl: 3
  • Leiterquerschnitt: 2,05 mm²
  • Leistungsfaktor: 0,9
Angebote (6)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 440
€ 8,50*
ab € 249,38*
€ 249,38*
22 Tage
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 222,45*
€ 263,10*
€ 8,50*
ab € 226,17*
€ 265,71*
Frei Haus
ab € 272,33*
€ 317,48*
Frei Haus
ab € 275,98*
€ 320,61*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 440
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 249,38*
€ 296,76
pro Stück
Lagerstand: Lager 440
Versand: Lager 440
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,50*
ab € 575,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 440
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.