Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Solar LED-Straßenleuchte 6000K 90933


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Solar LED-Straßenleuchte 6000K 90933
Artikel-Nr.:
     3517A-68730866
Hersteller:
     Scharnberger + Hasenbein
Herst.-Nr.:
     90933
EAN/GTIN:
     4034451909335
Suchbegriffe:
LED Strahler
LED-Fluter
LED-Flutlicht
Solar-Lampe

Solar LED-Straßenleuchte 6000K 90933

schwarzes Alu-Gehäuse, Akku 6.4V/15Ah, 2.500 x aufladbar, Ladezeit 4-8 h, Leuchtdauer ca. 12-16 h, Time Control + Light Control, 10V/35W Polysilicon Panel Energieeffizienzklasse: nicht kennzeichnungspflichtig, Quecksilbergehalt (mg): 0
Weitere Informationen:
Verstellbarkeit:
drehbar und schwenkbar
Mit Bewegungsmelder:
nein
Leuchtmittel:
LED nicht austauschbar
Mit Leuchtmittel:
ja
Gehäusefarbe:
schwarz
Lichtverteilung:
symmetrisch
Ausstrahlungswinkel:
extrem breitstrahlend >80°
Lichtaustritt:
direkt
Bemessungslebensdauer L70/B50 bei 25 °C:
50000 h
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 5,95*
ab € 160,32*
€ 198,59*
Lager 3517
Frei Haus
ab € 161,33*
€ 200,06*
Frei Haus
ab € 168,65*
€ 208,31*
22 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 261,41*
€ 317,92*
Preise: Lager 3517
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 200,06*
€ 238,07
pro Stück
ab 2 Stück
€ 199,30*
€ 237,17
pro Stück
ab 5 Stück
€ 186,43*
€ 221,85
pro Stück
ab 10 Stück
€ 179,36*
€ 213,44
pro Stück
ab 500 Stück
€ 161,33*
€ 191,98
pro Stück
Lagerstand: Lager 3517
Versand: Lager 3517
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,46*
ab € 150,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.