Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

LED-Fluter 5700K 3119459


Menge:  Stück  
Produktinformationen
LED-Fluter 5700K 3119459
Artikel-Nr.:
     3517A-68731378
Hersteller:
     Performance In Lighting
Herst.-Nr.:
     3119459
EAN/GTIN:
     8018367736892
Suchbegriffe:
Bühnenscheinwerfer
Scheinwerfer Discolicht
Außenfluter
Außenscheinwerfer

LED-Fluter 5700K 3119459

Hochleistungs-LED-Flutlicht für Innen- und Außenbeleuchtung, bestehend aus: Aluminiumdruckgussstruktur mit Polyesterpulverbeschichtung nach vorheriger chemischer Oberflächenbehandlung ISO 9227/12944 - ISO 9223 (C5). Diffusor mit integrierter Optik aus transparentem Technopolymer, UV- und hitzebeständig. Optik aus Technopolymer-Linsen mit erhöhter Lichtdurchlässigkeit.
Weitere Informationen:
Energieeffizienzklasse der Lichtquelle nach EU-Richtlinie 2019/2015:
A
Geeignet für Anbaumontage:
ja
Geeignet für Einbaumontage:
nein
Geeignet für Wandmontage:
ja
Geeignet für Pendelaufhängung:
nein
Geeignet für Deckenmontage:
nein
Geeignet für Traversenmontage:
nein
Geeignet für Podest-/Bodenmontage:
nein
Geeignet für Stromschienenmontage:
nein
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 3517
Frei Haus
ab € 2.171,42*
€ 2.327,37*
21 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 2.168,13*
€ 2.328,31*
Frei Haus
ab € 2.203,39*
€ 2.349,99*
Preise: Lager 3517
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 2.327,37*
€ 2.769,57
pro Stück
ab 2 Stück
€ 2.311,23*
€ 2.750,36
pro Stück
ab 5 Stück
€ 2.236,34*
€ 2.661,24
pro Stück
ab 10 Stück
€ 2.195,47*
€ 2.612,61
pro Stück
ab 500 Stück
€ 2.171,42*
€ 2.583,99
pro Stück
Lagerstand: Lager 3517
Versand: Lager 3517
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,00*
ab € 130,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Performance In Lighting
3116553
ab € 747,38*
Zubehör
Performance In Lighting
3109421
ab € 1.055,30*
Zubehör
Performance In Lighting
3109422
ab € 1.098,65*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.