| |
|
| Artikel-Nr.: 3517A-68738173 Herst.-Nr.: 8260840 EAN/GTIN: 4018242920198 |
| |
|
| | |
| LED-Mastleuchte 740, anthrazit 2370 AB21L/ #8260840 Mast-Außenleuchte für Aufsatz- und Ansatzmontage, Neigungswinkel einstellbar. Zur Aufsatz- und Ansatzmontage für Mastzopf Ø 60 mm oder Ø 70 mm. Neigungswinkel in 5 Schritten um +/- 10 ° einstellbar, skaliert. Mittels separat zu bestellender Reduzierstücke auch zur Montage an Masten mit Zopf Ø 42 geeignet. Optisches System aus einer PMMA-Linsenoptik zusammengesetzt. Weitere Informationen: | | Montageart: | sonstige | Leuchtmittel: | LED nicht austauschbar | Mit Leuchtmittel: | ja | Geeignet für Leuchtmittelanzahl: | 1 | Fassung: | sonstige | Werkstoff des Gehäuses: | Aluminium | Oberflächenschutz: | pulverbeschichtet | Gehäusefarbe: | anthrazit | Werkstoff der Abdeckung: | sonstige | Hinweis zur Abbildung: | Produktbild |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (4) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | 20 Tage | | | 12 | | € 5,90* | ab € 260,53* | € 291,98* | | | | Lager 3517 | | | | 1 | | Frei Haus | ab € 258,31* | € 312,42* | | | | | | | | | 1 | | Frei Haus | ab € 261,64* | € 315,16* | | | | | 18 Tage | | | 1 | | € 69,00* | ab € 271,43* | € 325,06* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 3517 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 3517 | | Versand: Lager 3517 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,00* | | ab € 130,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|