Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Erdspieß für Wallpainter bis max. 50/100W LFG ESP


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Erdspieß für Wallpainter bis max. 50/100W LFG ESP
Erdspieß für Wallpainter bis max. 50/100W LFG ESP
Artikel-Nr.:
     3517A-68753663
Hersteller:
     EVN
Herst.-Nr.:
     LFGESP
EAN/GTIN:
     4037293373708
Suchbegriffe:
Befestigungselement Lichtbandsystem
Erdspieß für Außenscheinwerfer
LED Modul
LED Strahler

Erdspieß für Wallpainter bis max. 50/100W LFG ESP

Der Erdspieß eignet sich bestens für die Befestigung von Leuchten und Wallpainter im unbefestigten Untergrund. Die Abmessungen der Schraube: Länge 16mm, Durchmesser 8mm.
Weitere Informationen:
Art des Zubehörs/Ersatzteils:
Erdspieß
Zubehör:
ja
Ersatzteil:
nein
Transparent:
nein
Farbe:
Silber
Werkstoff:
Aluminium
Länge:
265 mm
Breite:
0 mm
Höhe:
0 mm
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Angebote (6)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 3517
€ 5,46*
ab € 8,09*
€ 11,71*
€ 5,95*
ab € 8,10*
€ 11,72*
21 Tage
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 8,19*
€ 11,86*
24 Tage
nicht lagernd
€ 7,90*
ab € 8,62*
€ 12,49*
17 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 9,00*
€ 13,03*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 3517
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 11,71*
€ 13,93
pro Stück
ab 2 Stück
€ 11,53*
€ 13,72
pro Stück
ab 5 Stück
€ 11,07*
€ 13,17
pro Stück
ab 10 Stück
€ 10,55*
€ 12,55
pro Stück
ab 20 Stück
€ 9,97*
€ 11,86
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 8,09*
€ 9,63
pro Stück
Lagerstand: Lager 3517
Versand: Lager 3517
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,46*
ab € 150,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.