Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

System-Glas transp. SG BB/Oslo


Menge:  Stück  
Produktinformationen
System-Glas transp. SG BB/Oslo
System-Glas transp. SG BB/Oslo
Artikel-Nr.:
     3517A-68768504
Hersteller:
     B.E.G. Brück Electronic
Herst.-Nr.:
     94101
EAN/GTIN:
     4007529941018
Suchbegriffe:
Dekoglas
Lampenersatzglas
dekoglas

System-Glas transp. SG BB/Oslo

Zur freien Kombination mit dem System-Leuchten-Unterteil ALC-B-360
Weitere Informationen:
Art des Zubehörs/Ersatzteils:
sonstige
Zubehör:
ja
Ersatzteil:
nein
Transparent:
nein
Farbe:
sonstige
Werkstoff:
Glas
Höhe:
220 mm
Durchmesser:
215 mm
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Angebote (8)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
37 Tage
nicht lagernd
€ 7,90*
ab € 13,25*
€ 18,87*
19 Tage
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 15,14*
€ 21,51*
Lager 3517
€ 5,46*
ab € 15,88*
€ 22,41*
20 Tage
unbekannt
€ 5,90*
ab € 16,72*
€ 23,14*
€ 3,90*
ab € 18,19*
€ 25,12*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 3517
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 22,41*
€ 26,67
pro Stück
ab 2 Stück
€ 22,05*
€ 26,24
pro Stück
ab 5 Stück
€ 20,76*
€ 24,70
pro Stück
ab 10 Stück
€ 19,67*
€ 23,41
pro Stück
ab 20 Stück
€ 18,89*
€ 22,48
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 15,88*
€ 18,90
pro Stück
Lagerstand: Lager 3517
Versand: Lager 3517
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,46*
ab € 150,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
B.E.G. Brück Electronic
94115
ab € 10,02*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.