| |
|
| Artikel-Nr.: 6232-4123868 Herst.-Nr.: SG-OSLO-TR EAN/GTIN: 4007529941018 |
| |
|
| | |
| Zur freien Kombination mit dem System-Leuchten-Unterteil ALC-B-360 Farbe: sonstige, Höhe: 220 mm, Art des Zubehörs/Ersatzteils: sonstige, Durchmesser: 215 mm, Werkstoff: Glas, Transparent: false, Zubehör: true, Ersatzteil: false Farbe: transparent Weitere Informationen: | | Hersteller: | BEG Brück Electronic GmbH | Produkt Typ: | SG-OSLO-TR | Ident Code: | 94101 |
|
| | |
| | | |
| | | Angebote (8) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 37 Tage | | | | | € 7,90* | ab € 13,25* | € 18,87* | | | | | 19 Tage | | | | | € 4,95* | ab € 15,14* | € 21,51* | | | | | | | | | | € 5,46* | ab € 15,88* | € 22,41* | | | | Lager 6232 | | | | | | € 5,90* | ab € 16,72* | € 23,14* | | | | | | | | | | | € 3,90* | ab € 18,19* | € 25,12* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 6232 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 6232 | | Versand: Lager 6232 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,90* |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6232 | | | Zeitraum: | innerhalb von 10 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 9,50* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|