Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Eingrabstück 982103.010


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Eingrabstück 982103.010
Eingrabstück 982103.010
Artikel-Nr.:
     3517A-68787620
Hersteller:
     RZB Leuchten
Herst.-Nr.:
     982103.010
EAN/GTIN:
     4051859101765

Eingrabstück 982103.010

Erdstück aus Aluminium mit Einsinkschutz und Befestigungs-Set.
Weitere Informationen:
Art des Zubehörs/Ersatzteils:
Befestigungssatz
Zubehör:
ja
Transparent:
nein
Farbe:
Aluminium
Werkstoff:
Aluminium
Länge:
120 mm
Breite:
120 mm
Höhe:
401 mm
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Angebote (8)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
23 Tage
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 55,73*
€ 70,96*
Lager 3517
€ 5,46*
ab € 56,37*
€ 71,59*
21 Tage
unbekannt
€ 5,50*
ab € 57,75*
€ 73,18*
Frei Haus
ab € 58,08*
€ 73,56*
41 Tage
nicht lagernd
€ 7,90*
ab € 58,36*
€ 73,88*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 3517
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 71,59*
€ 85,19
pro Stück
ab 2 Stück
€ 69,84*
€ 83,11
pro Stück
ab 5 Stück
€ 65,81*
€ 78,31
pro Stück
ab 10 Stück
€ 64,21*
€ 76,41
pro Stück
ab 500 Stück
€ 56,37*
€ 67,08
pro Stück
Lagerstand: Lager 3517
Versand: Lager 3517
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,46*
ab € 150,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.