Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Eingrabstück 982103.010


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Eingrabstück 982103.010
Eingrabstück 982103.010
Artikel-Nr.:
     6012B-68787620
Hersteller:
     RZB Leuchten
Herst.-Nr.:
     982103.010
EAN/GTIN:
     4051859101765

Eingrabstück 982103.010

Erdstück aus Aluminium mit Einsinkschutz und Befestigungs-Set.
Weitere Informationen:
Art des Zubehörs/Ersatzteils:
Befestigungssatz
Zubehör:
ja
Transparent:
nein
Farbe:
Aluminium
Werkstoff:
Aluminium
Länge:
120 mm
Breite:
120 mm
Höhe:
401 mm
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Angebote (8)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
22 Tage
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 55,63*
€ 70,70*
€ 5,46*
ab € 56,27*
€ 71,33*
9 Tage
unbekannt
€ 5,50*
ab € 57,65*
€ 72,89*
Lager 6012
Frei Haus
ab € 57,98*
€ 73,27*
28 Tage
nicht lagernd
€ 7,90*
ab € 58,26*
€ 73,59*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 6012
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 73,27*
€ 87,19
pro Stück
ab 2 Stück
€ 71,54*
€ 85,13
pro Stück
ab 5 Stück
€ 67,75*
€ 80,62
pro Stück
ab 10 Stück
€ 65,88*
€ 78,40
pro Stück
ab 500 Stück
€ 57,98*
€ 69,00
pro Stück
Lagerstand: Lager 6012
Versand: Lager 6012
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 3,90*
ab € 50,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6012
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.