Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Linsenschraube 4.8 Kreuzschlitz H 0470/001/01 2,5x6


Menge:  Packung  
Produktinformationen:
Linsenschraube 4.8 Kreuzschlitz H 0470/001/01 2,5x6
Linsenschraube 4.8 Kreuzschlitz H 0470/001/01 2,5x6
Artikel-Nr.:
     3517A-68866721
Hersteller:
     Dresselhaus
Herst.-Nr.:
     0470/001/01 2,5x6
EAN/GTIN:
     4001796580253
Suchbegriffe:
DIN 7985
Linsenkopfschraube DIN 7985
DIN 7985 Kreuzschlitz
DIN EN ISO 7045

Linsenschraube 4.8 Kreuzschlitz H 0470/001/01 2,5x6

Linsenschraube 4.8 mit Kreuzschlitz H DIN EN ISO 7045(ehem.DIN 7985) galv. verzinkt HP 2000 Stück
Weitere Informationen:
Werkstoff:
Stahl
Werkstoffgüte:
4.8 (Stahl)
Oberflächenschutz:
galvanisch/elektrolytisch verzinkt
Kopfform:
Linsenkopf
Gewindemaß (metrisch):
2,5
Länge bis Unterkante Kopf:
6 mm
Schraubsystem:
Phillips PH
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Angebote (4)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1 Tag
9297
2000
pro Stück
€ 5,90*
ab € 0,0164*
€ 0,0227*
5 Tage
unbekannt
1
pro Packung
€ 8,50*
ab € 7,54*
€ 10,58*
Lager 3517
1
pro Packung
€ 5,00*
ab € 9,04*
€ 12,66*
1
pro Packung
€ 3,90*
ab € 10,30*
€ 14,24*
Preise: Lager 3517
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 12,66*
€ 15,0654
pro Packung
ab 50 Packungen
€ 10,56*
€ 12,5664
pro Packung
ab 100 Packungen
€ 10,32*
€ 12,2808
pro Packung
ab 500 Packungen
€ 9,46*
€ 11,2574
pro Packung
ab 1000 Packungen
€ 9,24*
€ 10,9956
pro Packung
ab 2500000 Packungen
€ 9,04*
€ 10,7576
pro Packung
1 Packung enthält 2.000 Stück (ab € 0,00452* pro Stück)
Lagerstand: Lager 3517
Versand: Lager 3517
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,00*
ab € 130,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Wera
05056605001
ab € 0,44*
Zubehör
Wera
05052502001
ab € 7,91*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.