Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

DIN 7985 Linsenschrauben 4.8 mit Kreuzschlitz H zn M2,5x6mm HP


Menge:  Packung  
Produktinformationen:
DIN 7985 Linsenschrauben 4.8 mit Kreuzschlitz H zn M2,5x6mm HP
DIN 7985 Linsenschrauben 4.8 mit Kreuzschlitz H zn M2,5x6mm HP
Artikel-Nr.:
     870-4001796580253
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     4001796580253
Suchbegriffe:
DIN 7985
Linsenkopfschraube DIN 7985
DIN 7985 Kreuzschlitz
DIN EN ISO 7045
DIN 7985; Linsenschrauben 4.8 mit Kreuzschlitz H; galv. verzinkt; M2,5x6mm; HP 2.000 Stück
Weitere Informationen:
Variante:
M2,5x6mm HP
DIN:
7985
Material/Güte:
St
Veredelung:
galv. verzinkt
Verpackung:
Handelspakete
Verpackungsinhalt:
2000 Stück
Durchmesser:
2,5 mm
Länge:
6 mm
d:
2,5 mm
dk:
5 mm
k:
2 mm
Kreuzschlitz Größe:
1 mm
Bestellartikel-Nr.:
0/0470/001/ 2,5/ 6,0/ /01
Angebote (4)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1 Tag
9297
2000
pro Stück
€ 5,90*
ab € 0,0164*
€ 0,0227*
Lager 870
unbekannt
1
pro Packung
€ 8,50*
ab € 7,54*
€ 10,58*
1
pro Packung
€ 5,00*
ab € 9,04*
€ 12,66*
1
pro Packung
€ 3,90*
ab € 10,30*
€ 14,24*
Preise: Lager 870
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 10,58*
€ 12,5902
pro Packung
ab 50 Packungen
€ 8,94*
€ 10,6386
pro Packung
ab 100 Packungen
€ 8,62*
€ 10,2578
pro Packung
ab 500 Packungen
€ 7,92*
€ 9,4248
pro Packung
ab 1000 Packungen
€ 7,74*
€ 9,2106
pro Packung
ab 2500000 Packungen
€ 7,54*
€ 8,9726
pro Packung
1 Packung enthält 2.000 Stück (ab € 0,00377* pro Stück)
Lagerstand: Lager 870
Versand: Lager 870
Es liegen leider keine detaillierten Lagerstands-Informationen vor.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,50*
ab € 180,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 870
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:pauschal € 25,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Wera
05056605001
ab € 0,44*
Zubehör
Wera
05052502001
ab € 7,91*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.