Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Scheibe Form B DIN125 1513/000/01 25


Menge:  Packung  
Produktinformationen:
DIN 125 Scheiben Form B 25mm HP
DIN 125 Scheiben Form B 25mm HP
Artikel-Nr.:
     3517A-68869179
Hersteller:
     Dresselhaus
Herst.-Nr.:
     1513/000/01 25
EAN/GTIN:
     4001796242649
Suchbegriffe:
DIN 125
DIN 125 Scheibe
DIN 125 Unterlegscheibe
Scheibe DIN 125

Scheibe Form B DIN125 1513/000/01 25

Scheiben Form B HP 100 Stück
Weitere Informationen:
Innendurchmesser:
25 mm
Außendurchmesser:
44 mm
Stärke:
4 mm
Werkstoff:
Stahl
Werkstoffgüte:
sonstige
Oberflächenschutz:
galvanisch/elektrolytisch verzinkt
Geeignet für Schraubenmaß (metrisch):
24
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 3517
€ 5,00*
ab € 16,56*
€ 22,54*
3 Tage
unbekannt
€ 8,50*
ab € 16,72*
€ 22,65*
€ 3,90*
ab € 18,91*
€ 25,55*
Preise: Lager 3517
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 22,54*
€ 26,8226
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 22,38*
€ 26,6322
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 21,29*
€ 25,3351
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 20,30*
€ 24,157
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 19,79*
€ 23,5501
pro Packung
ab 3000 Packungen
€ 16,56*
€ 19,7064
pro Packung
1 Packung enthält 100 Stück (ab € 0,1656* pro Stück)
Lagerstand: Lager 3517
Versand: Lager 3517
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,00*
ab € 130,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.